Beli pintu kasa nyamuk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffhome Kasa Anti NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk TaffhOME. Berbentuk jaring dengan teknologi PP Nano, kasa ini efektif menghalau berbagai jenis serangga tanpa mengurangi aliran udara ke dalam ruangan. Dengan ukuran yang mudah disesuaikan dan bahan berkualitas tinggi, kasa nyamuk ini memberikan perlindungan ekstra tanpa mengganggu kenyamanan.atribut:
- Material: PP Nano
- Mesh Wire Diameter (mm): 1
- Dimensions (mm): 1000x10000
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 18
- Thickness (mm): 0.26
- Width (m): 1.5
- Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Width (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
- Taffware Lampu LED Anti NyamukDeskripsi:Bebaskan aktivitas Anda tanpa gangguan nyamuk dengan lampu LED dari Taffware. Cahaya berwarna ungu yang dihasilkan akan menarik nyamuk untuk mendekat. Setelah mendekat, nyamuk akan dibasmi menggunakan sistem elektrik bertegangan tinggi. Soal kenyamanan tak perlu dikhawatirkan karena lampu LED anti nyamuk ini bekerja tanpa suara bising. Dengan daya 8 W, lampu akan membasmi nyamuk di ruangan berukuran 20 m².atribut:
- Power (W): 8
- Voltage (V): 220, 50/60 Hz
- Current (A): 2.5
- Material: PC (Lamp), PVC & PP (Frame)
- Dimensions (cm): 50.5 x 6 x 25
- Cable Length (cm): 109.1
- Color: Black
- Plug Type: EU
- Product Type: Wired
- Shock Voltage (V): 1800-2500
- Usage Area (m²): ~20
- GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel Grade 201
- Thickness (mm): 0.7
- Mesh: 14
- Non Brand Kawat NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.atribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 1
- Baygon Anti Nyamuk AerosolDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat, dan kecoa diformulasikan untuk membunuh nyamuk Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, lalat Musca domestica, kecoa Blatella germanica, Periplanneta americana, dan semut Anoplolepis gracilipes di dalam ruangan.
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- ENVU K-OthrineDeskripsi:K-Othrine® 20 EC adalah insektisida semprot berbasis minyak untuk pengendalian serangga terbang (Nyamuk dan lalat) serta untuk pengendlian kecoa dan semut.atribut:
- Size (ml): 1000
- Swallow DaisapDeskripsi:Daisap menyerap udara lembab di lemari dan ruangan serta melindungi pakaian dan barang-barang berharga dari ngengat dan penjamuran akibat lembab. Bahan active : Calsium Chloride. 1. Dapat diisi ulang. 2. Ekonomis dengan beragam pilihan ukuran. 3. Lapisan kertas tahan sobek, cairan tidak tumpah saat terjatuh. Dapat ditempatkan di ruang keluarga, kamar tidur, Dapur, toilet, lemari atau ruangan lembab lainnya.
- HIT Semprotan Anti Nyamuk dan Kecoa OrangeDeskripsi:Anti nyamuk Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, lalat Musca domestica, kecoa Periplante americana dan Blatela germanica, berbentuk aerosol berwana kekuning-kuningan untuk mengandalikan nyamuk, lalt dan kecoa di dalam ruangan.atribut:
- Scent: Orange
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa PlusDeskripsi:Anti Nyamuk dan Kecoa Berkualiatas VAPE, Dengan aroma Jeruk yang menyegarkan, Ampuh membasmi nyamuk, Praktis dan aman digunakan
- Baygon Semprotan Cair Anti Nyamuk & Kecoa Tanpa AromaDeskripsi:Baygon anti nyamuk berbentuk cair dengan formula Tridaya terbukti membunuh nyamuk, lalat, dan kecoa secara efektif dan tahan lama.Produk ini merupakan isi ulang dari Baygon Pump Spray.Efektif membunuh Nyamuk, Kecoa, dan Semutatribut:
- Use for: Baygon Pump Spray
- GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 6
- Thickness (mm): 0.5
- Width (m): 1
Daftar Harga pintu kasa nyamuk Terbaru March 2026
| Taffhome Kasa Anti Nyamuk | Rp109.900 |
| VAPE Semprotan Anti Nyamuk & Kecoa | Rp15.900 |
| IDEALIFE Insect Killer Lamp | Rp219.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp399.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| Forte Wire Stainless Steel Wiremesh | Rp229.900 |
| Taffware Lampu LED Anti Nyamuk | Rp169.900 |
| GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp439.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)