Spesifikasi
| Power (W) | 8 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220, 50/60 Hz |
| Current (A) | 2.5 |
| Material | PC (Lamp), PVC & PP (Frame) |
| Dimensions (cm) | 50.5 x 6 x 25 |
| Cable Length (cm) | 109.1 |
| Color | Black |
| Plug Type | EU |
| Product Type | Wired |
| Shock Voltage (V) | 1800-2500 |
| Usage Area (m²) | ~20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bebaskan aktivitas Anda tanpa gangguan nyamuk dengan lampu LED dari Taffware. Cahaya berwarna ungu yang dihasilkan akan menarik nyamuk untuk mendekat. Setelah mendekat, nyamuk akan dibasmi menggunakan sistem elektrik bertegangan tinggi. Soal kenyamanan tak perlu dikhawatirkan karena lampu LED anti nyamuk ini bekerja tanpa suara bising. Dengan daya 8 W, lampu akan membasmi nyamuk di ruangan berukuran 20 m².
Fitur
Efektif Memancing NyamukLampu LED anti nyamuk ini dibekali dengan 2 buah lampu tabung. Cahaya lampu yang berwarna ungu akan menarik puluhan jenis nyamuk dan serangga lainnya. Karena dapat menarik serangga, lampu ini cocok diletakkan di sudut ruangan.
Basmi dengan Sengatan
Tidak hanya menarik nyamuk, lampu LED ini juga dibekali sistem sengatan elektrik untuk membasmi nyamuk. Nyamuk yang mendekat akan terperangkap dan otomatis tersengat. Tak perlu khawatir soal kotorannya, karena lampu ini dipasangi sebuah wadah untuk menampung nyamuk dan serangga yang telah tersengat.
Tanpa Asap, Bau dan Suara
Menggunakan lampu LED anti nyamuk ini tidak akan mengganggu kenyamanan Anda saat beraktivitas. Cahayanya memang efektif menarik nyamuk, tapi cenderung redup bagi mata manusia. Sistem elektriknya juga tidak menimbulkan asap, bau, dan suara sehingga cocok digunakan di kamar tidur.
Berbagai Skenario Penggunaan
Berkat ukuran dan dayanya yang cukup besar, lampu UV anti nyamuk ini bisa Anda gunakan di ruangan sebesar 20 m². Posisi pemakaiannya juga beragam. Anda bisa meletakkannya di lantai atau menggantungnya. Lampu telah dibekali gantungan di bagian atasnya yang bisa Anda gunakan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
