Beli philips led lamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips SmartBright Floodlight G2Deskripsi:The SmartBright G2 LED Floodlight features best-in-class technology to deliver high lumen efficacy with a long lifetime and reliable design. The asymmetrical optical distribution improves the light effect. The product is an ideal solution for most floodlight applications.atribut:
- Material: Aluminium Die-Cast
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Cap Base: G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Power Factor : 0.5
- Voltage (V): 220 to 240
- In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
- Philips Lampu PL-SDeskripsi:- Lampu SCFLni kompak dan hemat energi- Mempunyai tabung cahaya dengan gas merkuri bertekanan rendah yang kompak- Terdiri dari 2 tabung ramping sejajar Keuntungan:- Kinerja yang optimal baik untuk penggunaan sesaat maupun waktu yang lama- Umur pemakaian yang panjang dengan output pencahayaan yang tetap terjagaAplikasi:- PL-S didesain untuk penggunaan pada aplikasi perumahan, hotel, restoranatribut:
- Color Temperature (Kelvin): 2700
- Cap Base: G23
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- Philips MASTER LED Spot LVatribut:
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom): 0.7
- Switching Cycle: 50000X
- Hannochs LED Capsule Bulb Revo Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. No IR & UV radiation. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation. SNI TEC 62560 : 2015atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 40
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Diameter (mm): 120
- Fitting: E27
- Height (mm): 199.5
- Lumen: 3800
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Philips Essential LEDspot MR16atribut:
- Cap Base: GU5.3 (GU5.3)
- Bulb Shape: MR16 (2inch/50mm)
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- Nominal Lifetime (hour): 15000
Daftar Harga philips led lamp Terbaru December 2025
| Philips Lampu LED | Rp32.000 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp40.000 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp66.000 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp25.000 |
| Philips SmartBright Floodlight G2 | Rp689.900 |
| Philips Linea Wall Light | Rp89.000 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp53.000 |
| In-Lite LED Lampu Plafon Mini Downlight Planting (Tanam) 3inch | Rp57.000 |
| Philips Lampu PL-S | Rp40.000 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/eeP106159518-4.jpg)






%203inch/kzP104707755-1.jpg)

/P101552118-2.jpg)