VISICOM LED TL T8 + Balak

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Power (W)18
Color Temperature (Kelvin)6500
Voltage (V)AC 165-250 (50/60Hz)
Lumen (lm)2100
Beam Angle (°)200
MaterialGlass
CRI> 80
IP RateIP20
Length (cm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan