Beli payung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOLDe Ubrello Payung Inverter (Payung Terbalik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    BOLDe Ubrello Payung Inverter (Payung Terbalik)
    Deskripsi:
    - Payung Inverter dibuka terbalik_x000D__x000D_- Dilengkapi dus packaging yang aman_x000D__x000D_- Kualitas Premium_x000D__x000D_- Dilengkapi tombol untuk membuka dan menutup
    atribut:
    • Diameter (cm): 97
  2. Sakura (Umbrella) Payung Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Sakura (Umbrella) Payung Lipat
    Deskripsi:
    - Payung Lipat 3, kualitas bagus dan cocok untuk travel dan kegiatan luar ruang , juga untuk payung promosi ataupun merchandise perusahaan- Bahan kain tebal- Motif polos cocok untuk sablon logo- Dibuat dengan bahan bahan berkualitas- manual buka dan tutup- Rangka besi hitam anti karat- Kualitas terjamin.- Handle plastik
    atribut:
    • Fabric Material: Thick fabric
    • Diameter when Open (cm): 90
    • Length when Folded (cm): 25
    • Length when Open (cm): 53
  3. monotaro.id Umbrella Golf with Automatic Stopper (Payung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro.id Umbrella Golf with Automatic Stopper (Payung)
    atribut:
    • Handle: Foam, black
    • Material: Fiber with Cover
    • Stopper: Automatic
  4. Bagus Umbrella Plain - Non UV Protection (Payung)
    Mulai

    Rp129.900

    Bagus Umbrella Plain - Non UV Protection (Payung)
    Deskripsi:
    Bagus Umbrella adalah payung yang di design dengan tampilan modern untuk melindungi dari panas maupun hujan, dengan tetap memperhatikan style pemakainya yang terdiri dari beberapa pilihan warna. - Melindungi dari hujan dan paparan langsung sinar matahari. - Travel size diameter 98 cm. - Berat ringan sekitar 155 gr. - Dapat dilipat hingga ramping dan mudah dibawa berpergian. Material : 1. Pongee. 2. Aluminum. 3. Fiberglass.
  5. Arcadia Tempat Payung
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    Arcadia Tempat Payung
    Deskripsi:
    - Ember dengan bahan zincalume bluescope- Hard to corrosion
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  6. Bagus Umbrella Motive - with UV Protection (Payung)
    Mulai

    Rp159.900

    Bagus Umbrella Motive - with UV Protection (Payung)
    Deskripsi:
    Bagus Umbrella adalah payung yang di design dengan tampilan modern untuk melindungi dari panas maupun hujan, dengan tetap memperhatikan style pemakainya yang terdiri dari beberapa variasi pilihan warna. - Melindungi dari hujan dan menangkal paparan sinar UV. - Travel size diameter 105cm. - Berat ringan sekitar 210g. - Dapat dilipat hingga ramping dan mudah dibawa berpergian. - Tahan terhadap terpaan angin. Material : 1. Pongee. 2. Aluminum. 3. Fiberglass.
  7. QUALITY RESOURCE GROUP Umbrella
    Mulai

    Rp559.900

    QUALITY RESOURCE GROUP Umbrella
    Deskripsi:
    Fire hydrant wrenches open and close fire hydrants. They also attach and remove hoses and adapters from hydrants.
    atribut:
    • UNSPSC: 53102505
    • Arc Length (inch): 42
    • Canopy Material: Nylon
    • Closed Height (inch): 15-1/2
    • Mounting Type: Handle
    • Open Height (inch): 21
    • Opening/Closing Mechanism: Automatic Open
  8. JIB Rainmate Umbrella
    Mulai

    Rp81.900

    JIB Rainmate Umbrella
    Deskripsi:
    JIB Premium Umbrella adalah payung golf jumbo dengan diameter besar, material premium, dan desain elegan. Memberikan perlindungan maksimal dari hujan dan panas, kuat, tahan angin, dan nyaman digunakan. Lindungi diri dari hujan dan sinar matahari dengan JIB Premium Umbrella, payung premium yang menawarkan perlingdungan maksimal dalam design yang praktis dan modern. Cocok untuk dipakai pada aktifitas sehari hari.
    atribut:
    • Diameter (cm): 109.5
    • Height (cm): 38.7
    • Material: Kain pongee 190T + black metal shaft with Fiberglass frame
    • Number of Umbrella Ribs: 8
    • Type: Automatic
  9. TRUSCO Umbrella Bag
    Mulai

    Rp85.900

    TRUSCO Umbrella Bag
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-8493-05
    • Color: Translucent
    • Height (mm): 800
    • Material: High density polyethylene (HDPE)
    • Thickness (mm): 0.012
    • Width (mm): 100
  10. Non Brand Motivational Poster - Sedia Payung Sebelum Hujan (Poster Keselamatan Kerja)
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Motivational Poster - Sedia Payung Sebelum Hujan (Poster Keselamatan Kerja)
    Deskripsi:
    Sedia Payung Sebelum Hujan. Lindungi diri anda dari hujan yang tak terduga, gunakan Safety Helmet untuk memayungi kepala anda yang berharga.
  11. STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)
    Mulai

    Rp499.900

    STREAMLINE Copper Tubing for Plumbing & HVAC (Selang Tembaga)
    Deskripsi:
    Plastic-coated Type K copper tubing eliminates the need for on-site tape wrapping or sleeving in tubing used underground or in potentially aggressive environments. The plastic coating protects copper from corrosive reactions during plumbing installations and construction. Applications for plastic-coated Type K copper pipe include potable/non-potable water, natural gas, liquefied petroleum gas, and fuel oil. ASTM specifications are permanently marked or incised in green to distinguish between other copper tube types.
    atribut:
    • Fabrication: Seamless
    • Material: Copper
    • Material Grade: C12200
    • Maximum Operating Temperature (°F): 400
  12. POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    Mulai

    Rp459.900

    POWERTEC Snatch Block HD Single Sheave with Hook
    atribut:
    • Sheave Columns: Single Sheave
    • Snatch Block Type: Hook
  13. Debem Pump Diaphragm Microboxer Air Operated (Pompa Diafragma)
    Mulai

    Rp9.699.900

    Debem Pump Diaphragm Microboxer Air Operated (Pompa Diafragma)
    Deskripsi:
    Air-operated double diaphragm volumetric pumps, ATEX – IECEx certified, constructed in polypropylene or PVDF in the plastic version or in aluminium or AISI 316 L for the metal versions. BOXER pumps are ideal for pumping liquids with high apparent viscosity, even if containing suspended solids. The vast range of materials available for the parts in contact with the fluid, such as pump casings and manifolds, diaphragms, balls, ball seats and o-rings, makes them compatible with any type of fluid present on the market. They can be used in numerous applications such as the following industries: chemical, graphic, paint, galvanic, ceramic, naval, textile, leather, mechanical, oil and many more.
    atribut:
    • Air Fitting: G 1/4” f
    • Air-Side Diaphragm Material: Santoprene
    • Ball Material: PTFE
    • Ball Seat Material: Polypropylene
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 168x165x120
    • Fluid-Side Diaphragm Material: PTFE
    • Main Application Sector: Production and Storage of Biodiesel, Paint Industry, Chemical Industry, Graphic Industry, Galvanic and Electronic Industry, Gold Processing Industry
    • Max Diameter of Suspended Solid (mm): 2
    • Max Negative Suction Head - Dry-Running (m): 4 (the value depends on the configuration of the pump)
    • Max Negative Suction Head - Pump Primed (m): 9.5
    • Max Supply Air Pressure (bar): 8
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 35
    • Maximum Head (m): 80
    • Noise Level (dB): 65
    • O-Ring Materials: PTFE
    • Pump Casing Material: Polypropylene
    • Pump Model: MICR
    • Suction/Delivery Connection: G 1/2” f
    • Volume per Stroke (cc): 30
  14. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Sport Cador S3 Low TLS (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp929.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Sport Cador S3 Low TLS (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sporty, low-cut ESD safety shoe with TLS (twist lock system) closingWant to get style, safety, and comfort all in one? Cador gets the job done! This low-cut S3 safety shoe is equipped with the next technical closing system: the Safety Jogger twist lock system (TLS). Allowing you to quickly tighten and loosen your safety footwear with one hand and under any conditions, even when you are wearing safety gloves. Its steel toe cap and midsole, ESD properties and SRC slip-resistant outsole protect you from unexpected hazards, while the removable foam footbed and Airblaze technology will keep you feeling fresh and fit all day long. Water resistant and suitable for both wet and dry environments.IndustriesAssembly , Automotive , Food & beverages , Industry , Logistics
    atribut:
    • Color: Black
    • Upper: Synthetic Nubuck
    • Lining: 3D-Mesh
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Mid Sole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Safety Standard: S3 / ESD, SRC
    • Toe Cap: Steel
  15. Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    Mulai

    Rp369.900

    Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    atribut:
    • Pole Height (cm): 90
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Length (cm): 4
  16. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
Daftar Harga payung Terbaru November 2026
BOLDe Ubrello Payung Inverter (Payung Terbalik)Rp139.900
Sakura (Umbrella) Payung LipatRp44.900
monotaro.id Umbrella Golf with Automatic Stopper (Payung)Rp169.900
Bagus Umbrella Plain - Non UV Protection (Payung)Rp129.900
AS ONE Vinyl UmbrellaRp999.900
Arcadia Tempat PayungRp239.900
Bagus Umbrella Motive - with UV Protection (Payung)Rp159.900
QUALITY RESOURCE GROUP UmbrellaRp559.900
JIB Rainmate UmbrellaRp81.900
WEKA Snatch BlockRp75.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)