Beli papan tulis kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  2. TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)
    Mulai

    Rp559.900

    TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)
    Deskripsi:
    In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.
    atribut:
    • Color: White
    • Specifications: Magnet Supported.
  3. TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    atribut:
    • Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
    • Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
    • Sheet Surface Color: White x White
    • Frame Color: Silver
    • Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
    • Specification: Single-sided specification
  4. Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Mulai

    Rp779.900

    Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken water dispenser HWD-C106 merupakan dispenser galon bawah yang dapat menghasilkan air suhu panas, normal dan dingin. Dispenser ini aman untuk digunakan karena terbuat dari bahan yang anti jamur dan lumut, sehingga lebih higienis, serta anti bakteri. Sanken HWD-C106 ini dapat memanaskan air dengan lama waktu hingga 15 menit dan pendinginan hingga 30 menit. Water dispenser in juga didesain elegan dan hemat energi, serta dilengkapi dengan kunci pengaman pada sistem pemanas, sehingga aman buat anak-anak.
  5. Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp979.900

    Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Miyako WDP-200 - Dispenser Galon Bawah Hot and Normal memiliki warna yang cantik dan elegan, sangat pas berada di ruangan rumah anda. Menambah nuansa glamor dan tidak hanya itu anda dan keluarga dapat dengan mudah mendapatkan air minum higienis pelepas dahaga dengan cepat.Jumlah Kran : 2 KranEmpety indicator : jika galon kosong lampu akan menyalaHot indicator : saat pemanasan lampu akan menyalaSafety look system : tombol pengunci dari bahaya air panasEasy installation : otomatis penghisapan
  6. Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Rating:
    77% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Deskripsi:
    Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
  7. Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment inside
    atribut:
    • Tank Material: Stainless Steel
    • Bottom Gallon (gal): Yes
    • Child Lock System (Hot Water): Yes
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00662.04
  8. Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Layer: formica import magnetik
  9. DELVONTA Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Mulai

    Rp239.900

    DELVONTA Drink Dispenser (Wadah Minuman)
    Deskripsi:
    Cara Penggunaan: 1. Putar ke kiri, buka penutup luar.2. Tuangkan minuman perlahan, hindari kebocoran dengan mengisi minuman lebih rendah dari ambang bagian plastik atas.3. Putar ke kana, kencangkan penutup luar.Cara Penggunaan Spout:1. Buka: Tarik tombol ke bawah.2. Tutup: Tekan tombol ke atas.
  10. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    89% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp81.900

  11. Sensa Whiteboard Standing Single Face With Magnet
    Mulai

    Rp929.900

    Sensa Whiteboard Standing Single Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°
    atribut:
    • Material: Plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Surface: Formica Import Magnetic
    • Frame: Alumunium
    • Corner Material: Plastic Rounded
  12. MagX White Board
    Mulai

    Rp399.900

    MagX White Board
    Deskripsi:
    -Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
  13. Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

    Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x12
  14. Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Hook: tersedia di bagian belakang board
    • Layer: formica import magnetik
Daftar Harga papan tulis kaca Terbaru October 2026
Sakana Glass BoardRp1.699.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Satu SisiRp849.900
TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Rp559.900
TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)Rp9.999.900
Sanken Water Dispenser Top Loading (Galon Atas)Rp779.900
Miyako Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp979.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikRp1.199.900
Deli Whiteboard (Papan Tulis)Rp82.900
Denpoo Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp959.900
Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetRp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)