Beli papan tulis kapur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai Kayu
    Mulai

    Rp289.900

    monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai Kayu
    Deskripsi:
    Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.
    atribut:
    • Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 554 x 404
    • Type: For black board marker
    • Color: black
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 600 x 19 x 450
    • Accessories: Wall mounting parts
    • Material: (Frame) MDF, (board) steel
  2. monotaro Menu Board (Both Sides Black Board)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Menu Board (Both Sides Black Board)
    Deskripsi:
    Food And Drink Industry, manufacturing to sales industry store. The service guide and menu guide.
    atribut:
    • Plate surfaces (vertical x horizontal) (mm): 835 x 380
    • Color: black
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): (When folded) 450 x 40 x 1030
    • Type: For black board marker
    • Dimensions during use (the width W x depth D1 x height H1) (mm): 450 x 385 x 1015
    • Material: (Frame) tree, (board) steel, (hook) steel
  3. IRIS Wood Blackboard
    Mulai

    Rp449.900

    IRIS Wood Blackboard
    atribut:
    • Accessories: 1 marker (white), 2 hanging parts, 1 string, 2 screws, pen tray (NBM-69 only)
  4. Shinwa Rules Blackboard Wooden Water Resistant
    Mulai

    Rp389.900

  5. NILFISK Vacuum Dry Home
    Mulai

    Rp3.499.900

    NILFISK Vacuum Dry Home
    Deskripsi:
    Nilfisk One dapat menjadi solusi yang tepat untuk membersihkan ruangan dengan cepat dan efisien. Alat ini memiliki bentuk yang cukup ringkas namun sangat efektif membersihkan kotoran lantai hingga ke tempat yang sulit dijangkau. Nilfisk One juga dilengkapi dengan kabel yang panjang untuk menjangkau ruangan dengan lebih mudah, memiliki daya hisap 19 kPa dengan konsumsi daya yang efisien. Kapasitas kantong debu yang besar memberikan kenyamanan untuk menampung semua kotoran yang ada.
    atribut:
    • Power (W): 280-700
    • Vacuum (kPa): 19
    • Dimensions (cm): 38x28x27
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 5
    • Filter Bag Capacity (L): 2.1
    • Working Sound Level (dBA): 77
  6. ASKA Black Board
    Mulai

    Rp369.900

    ASKA Black Board
    atribut:
    • Board Color: Black
    • Content Set: Hook metal fittings x 2 pieces
    • Frame Color: Black
  7. NILFISK Dust Cleaner for Industrial Use
    Mulai

    Rp25.999.900

    NILFISK Dust Cleaner for Industrial Use
    atribut:
    • Power Supply (V): Single phase 100
  8. Asahi AV Lab-Cock
    Mulai

    Rp289.900

    Asahi AV Lab-Cock
    Deskripsi:
    A lightweight and compact synthetic resin valve with excellent corrosion resistance, flow rate characteristics, durability, and functionality. The body shape is octagonal, and piping with a spanner etc. is easy. The flow rate can be adjusted.It is a resin ball cock.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Handle Type: Lever Type
    • Material (Main Unit): U-PVC
    • Material (O-ring): EPDM
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1.0 (10.2kgf/cm²)
    • Operating Temperature Range (°C): 0-50
    • Valve Type: Ball Valve
  9. Penguin Water Tank 300L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Penguin Water Tank 300L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Capacity (L): 300
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 3/4
    • Wall Thickness (mm): 4-6
    • Bottom Tank Width (cm): 69
    • Tank Height (cm): 87
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  10. WRITE Blackboard
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  12. PaperOne Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp51.900

    PaperOne Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: All Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size (mm): 210x297
  13. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    89% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp81.900

  14. Tsukushi Blackboard (All Weather Type)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Tsukushi Blackboard (All Weather Type)
    Deskripsi:
    - Dedicated crayon, screen hanging bracket x 2
    atribut:
    • L x W (mm): 450x600
    • Mounting Method: Screen type
    • Finish Material: Water-resistant veneer
Daftar Harga papan tulis kapur Terbaru October 2026
monotaro Papan Tulis Hitam Bingkai KayuRp289.900
monotaro Menu Board (Both Sides Black Board)Rp1.199.900
IRIS Wood BlackboardRp449.900
Shinwa Rules Blackboard Wooden Water ResistantRp389.900
Myzox Construction BlackboardRp429.900
NILFISK Vacuum Dry HomeRp3.499.900
Shinwa Rules Blackboard SteelRp699.900
ASKA Black BoardRp369.900
NILFISK Dust Cleaner for Industrial UseRp25.999.900
Asahi AV Lab-CockRp289.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)