KRISBOW Oven Elektroda Inframerah

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V/Ph/Hz)380/3/50
Rated Power (kVA)7.3
Capacity (kg)100
Homogenized Temperature (°C)15
Electrode Length (mm)450
Dimensions (LxWxH) (mm)1050x720x1250
Maximum Temperature (°C)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic Infrared Electrode Oven 100kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait