Beli opm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)Deskripsi:Tinta Permanent dapat ditulis di atas segala permukaan: besi, logam, kaca, kulit, plastik, keramik, dllTulisan cepat kering setelah ditulis dan multiguna. - Menghasilkan goresan yang tidak terputus- Warna tinta yang pekat dan tidak putus sangat mendukung keberhasilan sebuah presetasi yang menggunakan projector- Bisa untuk menulis di CD dan gelas.atribut:
- Ink Type: Permanent
- Snowman OPM Permanent OHP Pen (Spidol Permanen / Marker Permanen)Deskripsi:Snowman ohp Marker kemasan isi 8 pcs. tinta pigmen water base (en71-3), tinta permanen yang dapat ditulis di hampir semua jenis permukaan benda logam, kaca, kulit, plastik, keramik, dll.acrylic fiber dengan diameter 2 mm, tebal garis tulisan 1 mm.menghasilkan goresan tulisan yang tidak terputus.warna tinta pekat.terdiri dari 8 varian warna black, red, blue, green, brown, orange, yellow, dan purple.bisa untuk menulis di permukaan cd dan gelas.tulisan cepat kering setelah ditulis.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x9x1.2
- Diameter (mm): 2
- Color: Mix (Black, Red, Blue, Green, Brown, Orange, Yellow, Purple)
- Pro'sKit Fiber Optic Visual Fault LocatorDeskripsi:Fiber optic visual fault locator is designed for field personnel who need an efficient and economical tool for continuity checking in an optical network during and after installation. It is easy to locate the breakpoint and bad connections in fiber optic cables.
- Furupla Spray Bottle Diamond Excellent (Botol Semprotan)Deskripsi:-A special design strong in solvent system.-Organic solvent system can be sprayed.-Nozzle Packing Set (No. 91328)atribut:
- Capacity: 1000ml
- Nozzle Length: 80mm
- Discharge Rate: 1ml
- Main Body Materials: Special Glass Fiber Reinforced Polypropylene (PP)
- Container Materials: Polyethylene (PE)
- Nozzle Materials: Brass (nickel plate)
- Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen)atribut:
- Ink Type: Permanent
- Joinwit Optical Power Meteratribut:
- Size (cm): 23.5x16x8
- NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:PVC Electrical Tape berfungsi untuk melindungi kabel dari arus pendek listrik, sehingga dapat memberikan keawetan lebih lama pada peralatan elektronik.Dilengkapi dengan sertifikasi UL sehingga membuat tape ini menjadi grade tertinggi di kelasnya.atribut:
- Dimension (WxL) (mmxm): 19x20
- Pro'sKit Fiber Optical Light SourceDeskripsi:5 range supplied : 850/1300/1310/1490/1550 (with multiple models)Ideal for fiber optic network installation and maintenanceatribut:
- Dimensions (mm): 165x80x35
- Power Stability (dB): ±0.05/1hr;±0.1/8hour
- OPTIC connector: SC/PC
- Power Source (V): 2 x 1.5 AA batteries (not included)
- Auto Power Off (minute): 10 (could be reset)
- Battery charge: Yes (when using rechargeable battery), by DC 5V power jack
- Modulation Detection: 270Hz,1kHz, 2kHz
- Operating Temperature (°C): -10 to +60; <90%RH
- Storage Temperature (°C): -20~+70; <90%RH
- Hioki Optical Power MeterDeskripsi:Optical Power Meter for Testing Optical Power Integrity of Laser and LED EquipmentThe Hioki 3664 is an optical power meter for measuring the optical power of a spatial light. It is ideal for testing the optical power of a laser light source and an LED light source of audio and video equipment such as Blue-Ray and DVD recorders, drives, and copiers. The optional optical sensors for the power meter are interchangeable and their sensitivity can be adjusted independently.atribut:
- Measurement Items: Optical power (W, dBm)
- Functions: Scaling, Relative measurement, Max. value/ Min. value/ Average-value display, Auto power save, Setting backup, Battery check
- Interfaces: USB 1.1 (Output measurement value and remote control)
- Power Supply: LR6 (AA) alkaline batteries x4, Continuous use : 60 hr (using with the 9742 optical sensor as correction input), or AC adapter 9445-02/-03, 1.6 VA max.
- Dimension (WxHxD): 85x160x35 mm
- Joinwit Handheld Optical Light Sourceatribut:
- Size (cm): 23.5x16x8
- Wavelength (nm): 650, 1310/1550, 850/1300, 850/1300/1310/1550
- Emitter Type: FP-LD, LED Or Others Please Specify
- Typical Output Power (dBm): -7 For LD, -20 For LED
- Spectral Width (nm): ≤10
- Output Stability (dB): ±0.05/15mins, ±0.1/ 8hours
- Battery Operating Time (hour): 45
- Modulation Frequencies: CW, 2Hz, CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz
- Operating Temperature (°C): -10 to +60
- Optical Connector: FC/Universal Adaptor, FC/PC
- Power Supply: Alkaline Battery(3 AA 1.5V Batteries)
- Storage Temperature (°C): -25 to +70
- Artline Whiteboard Marker (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:- British Standard- RoHS- Xylene Free- Badan spidol dari bahan Alumunium bazzel- Ketebalan tulisan 2 mm- Ujung spidol berbentuk bullet / seperti peluru- Ujung spidol dari bahan serat akrilik- Tinta Pigmen- Tinta Mudah di Hapus- Tersedia 3 warna pilihan : Hitam, Biru, Merah- Tinta dapat diisi ulang menggunakan tinta Artline ESK-50Satribut:
- Writing Thickness (mm): 2
- Guangyan Optical Power MeterDeskripsi:1: Mini dan mudah dibawa2: USB baterai lithium langsung biaya/kalibrasi manual3: USB baterai lithium langsung biaya, mengucapkan selamat tinggal untuk sering penggantian baterai4: mendukung layar beralih cahaya switch secara fleksibel sesuai dengan lingkungan yang sebenarnya5: General interface: Dukungan SC FC, ST Tiga Antarmukaatribut:
- Accuracy (dB): ±0.05
- Auto Power Off Time (min): 10
- Battery (mAh): Baterai Li-ion 400
- Calibration Wavelength (nm): 800-1700
- Detector Type: InGaAs
- Dimensions (mm): 34x17x125
- Measurement Range (dBm): -70~+6
- Storage Temperature (°C): -30~+70
- Working Temperature (°C): -10~+60
- Joinwit Handheld Optical Power Meteratribut:
- Size (cm): 23.5x16x8
- Wavelength (nm): 800-1700
- Detector: InGaAs
- Measurement Range (dBm): -70 to +6
- Uncertainty: ±5%
- Calibrated Wavelength (nm): 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550
- Battery operating time: 240 Hours With 1.5V Battery (3)
- Operating Temperature (°C): -10 to +60
- Optical Connector: FC (Interchangeable SC,ST)/As Well As 2.5mm Universal
- Power Supply: Alkaline Battery (3 AA 1.5V Batteries)
- Relative Humidity: 0 to 95% (Non-condensing)
- Resolution (dB): 0.01
- Storage Temperature (°C): -25 to +70
- Wintact Optical Power MeterDeskripsi:In consideration of ergonomics, this mini optical power meter with its compact, portable and easy operating features is specially designed for pros who amount, maintain the fiber optic network. This unit is widely applied with its 6 wave length selection.atribut:
- Accuracy (dBm): ≥-48, ±2; ≤-48, ±3.5
- Auto Power Off Time (min): 10
- Dimensions (mm): 34x114x17.5
- Measuring Range (dBm): -70 to +6
- Operating Environment Humidity (%RH): 5 to 95 (≤-48dBm)
- Operating Environment Temperature (°C/°F): 0 to 32/32 to 89.6 (≤-48dBm)
- Power Supply: 1.5V AAA*2 (not included)
- Resolution: 0.05
- Storage Environment Humidity (%RH): 5 to 95%
- Storage Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Wave Length (Nm): 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625
- Pro'sKit Fiber Optic Power MeterDeskripsi:An essential fiber test instrument used for absolute optical power measurement as well as fiber optic relative loss measurement. Easy to use for Telecommunication networks & FTTx/FTTH applications..- Free from any complicated transformationAdapts to FC/SC/ST connectors (LC with optional adaptor)- Energy savingAbout 10 minutes of no operation will auto power off- Multi wavelengthMultiple mode:850nm/1300nm/Single mode:1310nm/1490nm/1550nm/1625nm- Supports operation in the darkComfortable LCD backlight display- New REF user-definedCan store the current laser source as a new reference value- Well protected and portable designAdditional shock-proof cover & pouch bagatribut:
- Calibrated Wavelengths (Nm): Multiple mode:850/1300, Single mode:1310/1490/1550/1625
- Power Measurement Linearity (%): ±2.0
Daftar Harga opm Terbaru October 2026
| Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen) | Rp8.900 |
| Snowman OPM Permanent OHP Pen (Spidol Permanen / Marker Permanen) | Rp399.900 |
| Pro'sKit Fiber Optic Visual Fault Locator | Rp609.900 |
| Furupla Spray Bottle Diamond Excellent (Botol Semprotan) | Rp429.900 |
| Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen) | Rp8.900 |
| Joinwit Optical Power Meter | Rp3.299.900 |
| Kenko Glue Stick Pen (Lem Batang) | Rp2.900 |
| Paperline Telstrook (Kertas Fax) | Rp30.900 |
| NACHI TAPE Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel) | Rp17.900 |
| Pro'sKit Fiber Optical Light Source | Rp4.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101576855-2.jpg)
/jsP106869712-1.jpg)

/b8P102609404-8.jpg)
/nkP101576848-2.jpg)

/P101005461-1.jpg)
/riP105655990-1.jpg)
/3rP110005135-1.jpg)




/48P106122152-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)