Guangyan Optical Power Meter

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Accuracy (dB)±0.05
Auto Power Off Time (min)10
Battery (mAh)Baterai Li-ion 400
Calibration Wavelength (nm)800-1700
Detector TypeInGaAs
Dimensions (mm)34x17x125
Measurement Range (dBm)-70~+6
Storage Temperature (°C)-30~+70
Working Temperature (°C)-10~+60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1: Mini dan mudah dibawa
2: USB baterai lithium langsung biaya/kalibrasi manual
3: USB baterai lithium langsung biaya, mengucapkan selamat tinggal untuk sering penggantian baterai
4: mendukung layar beralih cahaya switch secara fleksibel sesuai dengan lingkungan yang sebenarnya
5: General interface: Dukungan SC FC, ST Tiga Antarmuka
Fitur
Keuntungan:

-Lebih mini dan lebih kecil, USB baterai lithium langsung biaya/manual calibration tersedia
-Lebih kecil dari TV remote control, tiga dimensi, slim dan stylish
-Mengucapkan selamat tinggal untuk sering penggantian baterai, USB lithium langsung biaya
-Ucapkan selamat tinggal pada cara tradisional membuka tutup
-Mudah dan cepat untuk terbuka dengan menekan
-Kesalahan dapat secara manual dikalibrasi, dan data pengukuran dapat disesuaikan jika data pengukuran terlalu besar atau kecil
-Dukungan untuk beralih layar cahaya secara fleksibel switch sesuai dengan lingkungan yang sebenarnya
-Universal antarmuka dukungan SC FC, ST Tiga Antarmuka
-7 jenis uji panjang gelombang cerdas memori
-7 jenis panjang gelombang siklus pilihan untuk memenuhi berbagai persyaratan
-Ketika mematikan secara otomatis menyimpan terakhir diuji panjang gelombang
-LED lampu senter fungsi nyaman digunakan di daerah gelap lingkungan untuk memeriksa line
-Satu data, 40 kelompok data cyclic storage, dapat dilihat setiap saat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait