Beli oil vg 68 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Orient Oil Compressor OilDeskripsi:Orient Oil Compressor dirancang khusus untuk kompresor angin,diformulasikan dari bahan dasar mineral yang bermutu tinggi membuat kompresor bertahan dalam waktu yang sangat lamaatribut:
- Viscosity: ISO VG 68
- Volume (ml): 1000
- Shell Corena A227 (Oli Kompresor)Deskripsi:High-performance lubricant for reciprocating air compressors
- PAZTO Oli Mesin Kompresor AnginDeskripsi:Oli mesin kompresor dengan formula dan sae di khususkan untuk kompresor agar tetap halus, Stabil, Tahan panas dan awet. Karena putaran mesin kompresor akan berat dan kasar jika menggunakan oli lain seperti oli motor kendaraan. Kuras dahulu oli sebelum nya ketika akan digantikan dengan oli ini Dan seterusnya oli ini tidak butuh pergantian berkala,Cukup ditambahkan kembali jika oli sudah mulai habis dalam mesin ( lihat indicator mesin kompresor) biasa surut/ hampir habis dalam jangka 6 bulan meskipun kondisi operasi kompresor di forsir. Tentu akan sangat lebih hemat dalam perhitungan jangka panjang.atribut:
- Volume (L): 1
- Sae (W): 10
- Deltalube 713 Air Compressor OilDeskripsi:713 & 715 AIR COMPRESSOR OILOilPERKEMBANGAN BARUMemasuki perkembangan baru khusus oli kompresor yang bukan sekedar oli pelumas tetapi merangkap sekaligus:Bertugas sebagai oli penyekat yang menjaga kompresor secara sempurna, karena DELTALUBE 713 & 715 mampu menutup dengan rapat celah-celah pada ring piston maupun packing.Membebaskan klep-klep dari endapan karbon yang membahayakan.Deltalube 713 & 715 juga bertugas dengan sangat baik dalam melumasi sehingga mesin dapat beroperasi dengan temperatur lebih rendah.DELTALUBE 713 & 715 dapat digunakan pada segala jenis kompresor termasuk: Screw compressor, Rotary Compressor, Centrifugal Compressor, Reciprocating Compressor,Blower dan Vacum Units.atribut:
- Copper Strip Corrosion: 1a
- Educati Compressor OilDeskripsi:Educati Toupressor, pelumas kompressor dirancang dengan menggunakan mineral base oil dan aditif kualitas terkini, untuk melumasi kompressor udara jenis rotary maupun reciprocating dan mempunyai stabilitas termal, oksidasi pada temperature yang tinggi sehingga memungkinkan operasi yang bebas dari masalah.Untuk penyimpanan dan penggunaan• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.Perhatianharus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDLatribut:
- Size (L): 200
- Color: Clear
- Base Material: Mineral Oil
- Pour Point (C): -37 (ASTM 97)
- FluidTech Oil Screw Compressoratribut:
- Packaging: Pail
- Volume (L): 20
- Gardner Denver Compressor OilDeskripsi:AEON 3000 SP compressor oil is a highly refined hydrocarbon blend with special additives to extend service life and maintenance. Due to its composition, the use of this compressor oil increases the economic profitability of production. AEON 3000SP is designed to effectively combat the formation of deposits on rotating components of screw compressors and to keep internal surfaces clean.atribut:
- Size (L): 20
- Flash Point (°C): 230
- Viscosity: ISO Class 46
- Freezing Point (°C): -33
- Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s): 6.8
- Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s): 46
- Service Life (hour): 4000
- Suniso Refrigeration OilDeskripsi:Oil suniso kaleng 4GS- ORIGINAL 100%- 4 liter- Made in Japan- Kemasan Kalengatribut:
- Volume (L): 3.78
- Pertamina Mesran SPR Min 20W-50 SG/CDDeskripsi:MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.
- SAFETY JOGGER Sepatu Boots Safety Poseidon S4 (Sepatu Proyek)atribut:
- Series: Poseidon S4
- SNI License: Yes
- Color: Putih
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Castrol Compressor OilsDeskripsi:The Castrol AircolTM MR compressor oil range of premium lubricants are formulated from highly refined mineral oils and novel additive technology to give outstanding antiwear and antirust performance to meet the requirements of Atlas Copco and similar types of compressor design.
- SKF Food Grade Gear OilsDeskripsi:LFFG 220 and LFFG 320 Food grade gear oils SKF LFFG 220 and LFFG 320 are synthetic gear oils suitable for lubrication of machinery used in the food industry. Features & benefits - Excellent EP properties - High viscosity index resulting in minimum variation of viscosity with change of temperature - Excellent protection against corrosion - NSF H1 registered, Halal and Kosher certified Typical applications - Enclosed gear boxes - Packaging - Conveyersatribut:
- Size (L): 22
- Packaging: Pail
- Apperance: Pale Yellow
- Base Oil Type: Synthetic (PAO)
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- NACHI Mata Bor Frais Ball End 2 Flute - 6290Deskripsi:This is general ball end mill for profile milling.
Daftar Harga oil vg 68 Terbaru March 2026
| Orient Oil Compressor Oil | Rp119.900 |
| Shell Corena A227 (Oli Kompresor) | Rp3.399.900 |
| PAZTO Oli Mesin Kompresor Angin | Rp61.900 |
| Deltalube 713 Air Compressor Oil | Rp2.099.900 |
| Educati Compressor Oil | Rp8.599.900 |
| FluidTech Oil Screw Compressor | Rp3.899.900 |
| Gardner Denver Compressor Oil | Rp11.999.900 |
| Suniso Refrigeration Oil | Rp439.900 |
| Pertamina Industrial Compressor Oils Gc | Rp1.099.900 |
| Pertamina Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 31/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Orient%20Oil%20Compressor%20Oil/frP106247567-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Shell%20Corena%20A227%20(Oli%20Kompresor)/jyP103831718-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Compressor%20Oil/3cP109241120-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/FluidTech%20Oil%20Screw%20Compressor/inP106553671-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Gardner%20Denver%20Compressor%20Oil/4wP111960176-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Compressor%20Oils%20Gc/byP104864430-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Pertamina%20Industrial%20Hydraulic%20Oils/d8P104864476-2.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Castrol%20Compressor%20Oils/phP104628917-1.jpg)

/80P102212288-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/GLOBAL%20PETRO%20AMERICA%20P%20A%20-%20Compressor%20Oil/i7P105158655-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/Tiga%20Jaya%20Kawat%20Las/f5P106593545-1.jpg)