Educati Compressor Oil
#Grup produk P109241120
Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (L) | 200 |
|---|---|
| Color | Clear |
| Base Material | Mineral Oil |
| Pour Point (C) | -37 (ASTM 97) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Educati Toupressor, pelumas kompressor dirancang dengan menggunakan mineral base oil dan aditif kualitas terkini, untuk melumasi kompressor udara jenis rotary maupun reciprocating dan mempunyai stabilitas termal, oksidasi pada temperature yang tinggi sehingga memungkinkan operasi yang bebas dari masalah.
Untuk penyimpanan dan penggunaan
• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.
• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C
• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.
• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.
Perhatian
harus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.
Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDL
Untuk penyimpanan dan penggunaan
• Produk harus disimpan sebelum dibuka di tempat yang benar.
• Suhu penyimpanan harus 1C dan 40C
• Jika disimpan sesuai dengan pedoman di atas, untuk simpan adalah 3 tahun sejak tanggal pembuatan.
• Untuk kinerja optimal, bersihkan unit sebelum mengisi dengan Educati Toupressor.
Perhatian
harus diperhatikan dalam memilih penggunaan pelumas kompresor. Educati Toupressor didesain untuk kompresi udara pada kompresor rotary reciprocating dan sentrifugal. Rekomendasi pabrik harus selalu diikuti.
Tingkatan mutu : DIN 51506 VCL, VDL
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKegunaan
Educati Toupressor, 32, 46, 68, dapat digunakan untuk kompressor jenis rotary screw, sedangkan 68, 100, sangat baik digunakan untuk kompressor jenis reciprocating serta beberapa kompressor rotary jenis tertentu sesuai anjuran mesin.Kompresor-screw
Kompresor cuping putar (helical lobe screw) terdiri atas dua rotor yang dipasang pada rumahnya. bila rotor itu berputar, rotor itu menekan udara diantaranya cuping helical. Kompresor jenis ini pada umumnya mempunyai tipe pelumasan banjir (flooded) dan tidak menggunakan timing gear, ISO VG 32, 46 tau 68 merupakan viscositas standar yang direkomendasikan. Sedangkan kompresor screw jenis kering (dry type) biasanya menggunakan timing gear, dimana gear maupun bearingnya dilumasi dengan pelumas yang merujuk ke pada rekomendasi pabrik untuk viscositas yang sesuai.
Kompresor-sliding-vane
kompresor sliding vane mempergunakan tenaga senttrufugal untuk baling-baling yang berputar yang dipasang eksentrik didalam silinder. kompresor sliding vane biasanya dilumasi dengan sistem injeksi atau terendam dan biasanya membutuhkan tingkat viscositas ISO VG 46, 68,atau 100. Kompresor jenis ini yang pelumasanya menggunakan cara non sirkulasi, membutuhkan tingkat viscositas yang lebih kental seperti ISO 68 atau 100.
Kompresor-Rotary-lobe
Kompresor rotary (cuping rotary) terdiri dari dua cuping yang dipasang dalam rumahnya. Bilamana cuping itu bergerak mereka menekan udara yang adadi antara dua cuping itu. jenis-jenis straigh lobe (cuping langsung) umumnya membutuhkan pelumas dengan ISO VG 100, 150 untuk temperatur ruangan yang tinggi. ISO VG 68 dapat digunakan untuk temperature ruangan yang rendah.
Kompresor-sentrifugal
Kompresor sentrifugal mempergunakan tenaga sentrifugal yang dihasilkan dari impeller yang berotasi pada kecepatan tinggi. Kompresor jenis ini hanya membutuhkan pelumas untuk bearing dan biasanya membutuhkan tingkat viscositas ISO VG atau 46 (untuk temperatur rungan yang lebih tinggi).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Educati%20Compressor%20Oil/3cP109241120-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
