Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil ISO VG 32

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Density (g/mL)0.83 at 20°C (ASTM D-1298)
Flash Point (COC) (°C)244 (ASTM D-92)
Pour Point (°C)-52 (ASTM D-97)
Viscosity @ 40C (cSt)32 (ASTM D-445)
Viscosity Index150 (ASTM D-2270)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil adalah oli kompresor udara Fully Synthetic berbasis PAO yang diformulasikan khusus untuk memenuhi tuntutan kompresor modern yang bekerja terus-menerus pada beban tinggi dan temperatur operasi yang menantang. Formulanya diperkaya dengan paket aditif anti-oksidan, anti-korosi, dan anti-keausan yang sangat baik sehingga membantu melindungi komponen internal kompresor dari degradasi oli, karat/korosi, serta keausan pada area gesek dan beban

Keunggulan penting Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil terletak pada karakteristiknya yang menghasilkan residu sangat rendah (hasil uji oksidasi DIN 51352 Bagian 2). Residu rendah ini membantu:

Mengurangi risiko ring menjadi lengket (sticking) akibat varnish/residu,
Meminimalkan potensi penyumbatan lubang-lubang katup dan jalur aliran,
Menjaga kebersihan internal kompresor sehingga performa tetap stabil dalam waktu lebih lama.

Selain itu, Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil dirancang untuk tidak membentuk lumpur atau endapan, yang penting untuk menjaga efisiensi kompresor, menurunkan risiko downtime, serta membantu memastikan masa pakai oli yang lebih panjang. Produk ini juga kompatibel dengan sebagian besar jenis karet yang umum digunakan pada seal kompresor, sehingga aman untuk aplikasi lapangan selama tetap mengikuti rekomendasi OEM.

Tingkat Performa & Standar

DIN 51506: VB-L, VC-L, VD-L
ISO 6743/3:
• ISO-L-DAA
• ISO-L-DAB
ISO-L-DAG
ISO-L-DAH
ISO-L-DAJ
Fitur
Keunggulan Utama
- Anti-oksidan, anti-korosi, dan anti-keausan yang sangat baik untuk proteksi komponen kompresor.
- Residu sangat rendah (uji oksidasi DIN 51352-2) membantu meminimalkan ring lengket dan sumbatan katup.
- Mencegah pembentukan lumpur dan endapan, membantu menjaga kebersihan internal sistem.
- Stabilitas termal & kimia tinggi, mendukung performa di suhu operasi tinggi dan beban berat.
- Kompatibel dengan berbagai seal karet kompresor udara (umumnya aman untuk aplikasi lapangan sesuai rekomendasi OEM).
- Kemampuan load carrying kuat, membantu perlindungan pada kondisi beban tinggi.
- Indeks viskositas tinggi, menjaga kinerja pelumasan dalam rentang suhu operasi yang luas.
- Titik tuang sangat rendah, mendukung pengoperasian yang baik pada suhu sangat rendah.
- Sifat non-emulsifikasi sangat baik, membantu pemisahan air sehingga sistem lebih terlindungi dari efek kelembaban.
- Membantu mendukung masa pakai oli panjang dan pada informasi produk disebutkan potensi masa pakai hingga 8.000 jam (tetap bergantung pada kondisi operasi, tipe kompresor, dan rekomendasi OEM).
Kegunaan
Aplikasi (Use Case)

Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil direkomendasikan untuk penggunaan pada kompresor yang beroperasi pada kondisi berat, termasuk:

Reciprocating compressor
Rotary screw compressor
Rotary vane compressor
Deltalube 714 Synthetic Compressor Oil sangat cocok digunakan oleh Atlas Copco untuk tipe kompresor:

GA, GR, XR, dan XRH

Cocok untuk kebutuhan operasional seperti:

Kompresor yang berjalan kontinu (24/7) atau jam operasi tinggi
Lingkungan kerja dengan temperatur operasi yang cenderung tinggi
Sistem yang sensitif terhadap varnish/residu dan membutuhkan oli dengan kebersihan internal baik
Target interval penggantian oli yang lebih panjang (tetap mengikuti batas OEM dan program monitoring oli)

Metode Aplikasi (Cara Pakai)

Agar performa oli optimal dan umur pakai kompresor terjaga, lakukan praktik aplikasi yang baik berikut ini:

Hindari kontaminasi
• Pastikan area pengisian bersih.
• Gunakan corong dan wadah bersih/tertutup.
• Hindari masuknya partikel, debu, dan kontaminan lain.
Cegah kontaminasi air/kelembaban
• Pastikan drum/kemasan tertutup rapat.
• Jangan biarkan oli terpapar udara lembab terlalu lama saat pengisian.
Ikuti petunjuk pabrikan
• Ikuti prosedur penggantian oli dari produsen kompresor.
• Ikuti jadwal penggantian dan parameter inspeksi (jam kerja, suhu operasi, kondisi lingkungan).
Praktik penggantian oli yang disarankan
• Jika memungkinkan, lakukan flushing sesuai prosedur OEM ketika pindah produk/ada indikasi deposit.
• Gunakan filter yang sesuai dan pastikan sistem drain berjalan baik untuk mencegah penumpukan residu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan