Beli noise meter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    Mulai

    Rp27.999.900

    SHOWASOKKI Digital Vibration Meter
    atribut:
    • Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
    • Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
    • Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
    • Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
    • Vibration pickup: Piezoelectric type detector
    • Power Supply: AA battery x 2 (included)
    • Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
  2. Benetech Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Benetech Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.
    atribut:
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
    • Power Supply: 9V Battery
  3. SNDWAY Vibration Meter
    Mulai

    Rp2.599.900

    SNDWAY Vibration Meter
    Deskripsi:
    SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
  4. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    atribut:
    • Display: LCD
  5. Lutron Vibration Meter
    BARU
    Mulai

    Rp9.399.900

    Lutron Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.
  6. Landtek Vibration Meter
    Mulai

    Rp7.999.900

    Landtek Vibration Meter
    Deskripsi:
    Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
  7. Smart Sensor Vibration Meter
    Mulai

    Rp6.599.900

    Smart Sensor Vibration Meter
    Deskripsi:
    Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.
    atribut:
    • Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
    • Accuracy: ±5%
    • Displacement: 0.001 to 1.999mm
  8. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. FLUKE Vibration Tester
    Mulai

    Rp91.999.900

  10. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    Deskripsi:
    The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz to
    atribut:
    • Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
    • Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
    • Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
    • Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
    • Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
    • Dimensions: 185x68x30mm
  11. SANFIX Vibration Meter
    Mulai

    Rp4.099.900

    SANFIX Vibration Meter
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  12. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  13. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  14. KRISBOW Alat Ukur Getaran
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Getaran
    atribut:
    • Transducer: 100 to 570
    • Measuring Range: 10 to 100
    • Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
    • Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
    • Accuracy (mm): +/- 5%
    • Dimensions (mm): 171x78.5x28
    • Temperature Range (°С): 0 to 40
  15. Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Rating:
    97% of 100
    (31)
    Mulai

    Rp17.900

    Yuri Porstex Pembersih Porselen dan Keramik Biru
    Deskripsi:
    Porstex cairan pembersih kuat secara efektif mampu menghilangkan noda membandel sekaligus kuman dari permukaan porselen dan keramik . Hanya dalam beberapa menit, permukaan porselen dan keramik menjadi bersih seperti baru. Dapat digunakan untuk membersihkan dapur, kamar mandi, dan lainnya. Jangan digunakan pada terraso, marmer, granit, dan parkit. Kenakan sarung tangan ketika menggunakan.
    atribut:
    • Product Form: Liquid
  16. Tenmars Vibration Meter
    Mulai

    Rp33.999.900

    Tenmars Vibration Meter
    Deskripsi:
    - meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RH
    atribut:
    • Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
    • Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
    • Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
    • Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
  17. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  18. Showa Sokki Low Noise Cable For Digivibro Digital Vibration Meter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Showa Sokki Low Noise Cable For Digivibro Digital Vibration Meter
    Deskripsi:
    It is a cable common to the 1332B series other than the lightweight sensor type.
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.5
Daftar Harga noise meter Terbaru October 2026
SHOWASOKKI Digital Vibration MeterRp27.999.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
Benetech Vibration MeterRp2.799.900
SNDWAY Vibration MeterRp2.599.900
Extech Vibration MeterRp20.999.900
Lutron Vibration MeterRp9.399.900
Landtek Vibration MeterRp7.999.900
Smart Sensor Vibration MeterRp6.599.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
FLUKE Vibration TesterRp91.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)