Beli multitester analog sanwa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Instrument Analog Multitesteratribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
- Resistance (ohm): 200M
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)atribut:
- Maximum Display: 4000 counts
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- goot Temperature Controlled Soldering Iron Tipatribut:
- Iron Tip Name: phi8mm
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- goot Electric Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)atribut:
- Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
- Dimensions (mm): 95x141x39
- Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
- Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
Daftar Harga multitester analog sanwa Terbaru November 2025
| Sanwa Instrument Analog Multitester | Rp1.699.900 |
| Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester) | Rp969.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron | Rp99.000 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp229.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester) | Rp3.499.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp889.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 04/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qrP103699963-1.jpg)

/ivP102049679-5.jpg)
/P103037145-1.jpg)
/2bP101515083-3.jpg)
/qiP103699954-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/P101002871-1.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)


/91P106560325-1.jpg)





/P102091432-1.jpg)