Wipro Multitester Analog

Rating:
60% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)
ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)
DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)
OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)
hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)
BATT : 1.5V
Power Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1
Fuse and Diode protection
Measure hFE to 1000T
Using optional TR Connector

Ulasan Produk