Beli msa lokal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  2. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  3. HONEYWELL Full Body Harness
    Mulai

    Rp389.900

    HONEYWELL Full Body Harness
    atribut:
    • Type: Full Body Harness
  4. MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D__x000D_Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  5. Wipro Transmission Jack Adapter (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Transmission Jack Adapter (Dongkrak Transmisi)
    atribut:
    • Capacity (kg): 200
    • Packaging Dimensions (mm): 350x210x120
    • Maximum Height (mm): 670
    • Minimum Height (mm): 140
  6. MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    16%
    Mulai

    Rp149.900

    MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Type: On Cap
  7. MSA Tali Dagu Helm Safety 2 Titik (Tali Helm)
    Mulai

    Rp109.900

  8. FILL-RITE Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp5.999.900

    FILL-RITE Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Inline turbine totalizers for fuels measure the total volume of compatible fuel (e.g., gasoline, kerosene, diesel) moved by the system. Inline meters and sensors are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112501
    • Accuracy (%): ±1
    • Connection Size (inch): 1
    • Display Type: LCD
    • Flow Rate Range (gpm): 2-35
    • Flowmeter Type: Turbine
    • For Pipe Size (inch): 1
    • Includes Flow Rate Adjustment Knob: Yes
    • Includes Pressure Gauge: No
    • Includes Totalizer: Yes
    • Max. Viscosity (SUS): 370
    • Max. Voltage: Battery
    • Maximum Flow Rate (GPM): 35
    • Maximum Operating Pressure (psi): 50
    • Min. Flow Rate (gpm): 2
    • Mounting Location: Inline
    • Mounting Orientation: Universal
    • O-Ring Materials: Buna-N
    • Pulse Rate (pulses/gal): 10
    • Seal Material: Buna-N; Viton
    • Shaft Material: Stainless Steel
    • Standards: ATEX; CE Certified; cULus Listed; IECEx
    • Voltage Range: Battery
  9. BLUE DEF Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp12.999.900

    BLUE DEF Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Inline turbine totalizers for DEF (diesel exhaust fluid) measure the total volume of liquid moved by a system. Inline meters and sensors are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112501
    • Accuracy (%): ±1
    • Compatible Flow Materials: DEF
    • Connection Size (inch): 1
    • Connection Type: Insertion
    • Display Type: Digital
    • Flow Rate Range (gpm): 0.26-26.42
    • Flowmeter Type: Turbine
    • For Pipe Size (inch): 1 Stainless Steel Tube
    • Housing Material: Stainless Steel
    • Includes Flow Rate Adjustment Knob: Yes
    • Includes Pressure Gauge: Yes
    • Includes Totalizer: Yes
    • Inlet/Outlet Connection: 1in Insertion
    • Manufacturer Part Number: DEFMTR
    • Max. Voltage: Battery Backup
    • Maximum Flow Rate (GPM): 26.42
    • Maximum Media Temperature (°F): 122
    • Maximum Operating Pressure (psi): 218
    • Media Temperature Range (°F): 14 to 122
    • Min. Flow Rate (gpm): 0.26
    • Minimum Media Temperature (°F): 14
    • Mounting Location: Inline
    • Mounting Orientation: Universal
    • O-Ring Materials: Viton
    • Overall Height (inch): 2.2
    • Overall Length (inch): 4.3
    • Overall Width (inch): 3.4
    • Product Type: In-Line Digital Flow Meter
    • Rotor Material: Stainless Steel
    • Seal Material: Viton
    • Shaft Material: Stainless Steel
    • Standards: ISO 22241
    • Unit of Measure: Gallons; Liters
    • Voltage Range: Battery Backup
    • Wetted Material: Stainless Steel
  10. SANFIX Vibration Meter
    Mulai

    Rp4.099.900

    SANFIX Vibration Meter
    Deskripsi:
    A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.
    atribut:
    • Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
    • Dimensions (mm): 72x35x145
    • Accuracy: ±5%
    • Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
    • Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
    • LCD Display: 3 1/2 digits display
    • Power Supply: 9V Alkaline battery
    • Temperature Range (°C): -10 to 80
  11. HONEYWELL Double Lanyard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    HONEYWELL Double Lanyard
    atribut:
    • Type: Double Lanyard
  12. Paseo Tisu Wajah Elegant
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp21.900

    Paseo Tisu Wajah Elegant
    Deskripsi:
    • Tisu facial Paseo untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Tisu facial Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Paseo berserat extra lembut (extra soft), kuat dan alami.
    atribut:
    • Material: Natural Virgin Fiber
  13. SALISBURY Electric-Shock Protection Mat
    Mulai

    Rp3.599.900

    SALISBURY Electric-Shock Protection Mat
    Deskripsi:
    These switchboard mats meet ANSI/ASTM D178-01 standards for use in high-voltage areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 46182103
    • ASTM D178 Type/Class: Type II: Class 2
    • Antifatigue Material: No
    • Application: High Voltage Apparatus; Motor Control Centers; Switchgear
    • Backing Material: Rubber
    • Color: Black
    • Dielectric Test Voltage (V): 50000 V
    • Edge Style: Straight
    • Environment: Indoor
    • Maximum Voltage (V) : 17000 V
    • Resistance Properties: Non-Conductive
    • Stripe Pattern: Straight Stripes
    • Sub Brand: Salisbury by Honeywell
    • Surface Design: Ribbed
    • Surface Material: Rubber
    • Thickness (inch): 1/4
Daftar Harga msa lokal Terbaru October 2026
MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)Rp109.900
MSA (Local) Lokal Helm Safety Staz-On dengan Chinstrap Lokal (Helm Proyek)Rp109.900
MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Rp319.900
HONEYWELL Full Body HarnessRp389.900
KRISBOW Duct Ventilator (Kipas Exhaust Saluran)Rp1.899.900
MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)Rp109.900
Wipro Transmission Jack Adapter (Dongkrak Transmisi)Rp949.900
MSA V-Gard Safety Helmet (Helm Proyek)Rp149.900
MSA Safety Helmet Hard Hat Suspension (Helm Proyek)Rp119.900
MSA Tali Dagu Helm Safety 2 Titik (Tali Helm)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)