MSA (Local) Safety Helmet with Fas-Trac Suspension and Chinstrap (Helm Proyek)

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
CertificationsSNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
Helmet MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.
REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017
Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)

Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji
- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G
- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G
- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G
Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus
Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar
Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA
Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik
- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)
- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
Peringatan
Helm dan tali dagu dikirimkan dalam kondisi belum terpasang. Semua helm dengan tali dagu atau inner dikirimkan dalam kondisi belum terpasang.
Warning
All helmets with chin straps or inner linings are shipped in an uninstalled condition.

Ulasan Produk