MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp109.900
Spesifikasi
ApprovalSNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_
REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_
Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D_
_x000D_
Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_
- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_
- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_
- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_
Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_
Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_
Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_
Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_
- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_
- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
Peringatan
Tanpa chinstrap atau tali dagu
Warning
Chin strap excluded

Ulasan Produk