Beli monotaro flat file di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih (Cleaning Cloth)Deskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Type: Lembaran
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna (Cleaning Cloth)Deskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Assorted Color
- Type: Lembaran
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih (Cleaning Cloth)Deskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Tumpuk
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
- monotaro Diamond File Set (Set Kikir)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- monotaro Flat File Set (Map File)Deskripsi:About 150 sheets can be stored if it is copy paper. deal for organizing documents. -color cardboard 360 g / m is a solid flat fileatribut:
- Dimensions (cm): 21x29.7
- Hole Intervals (mm): 80
- Material: Color board (recycled paper)
- Material (Binding Tool): R-PS(100%)
- Number of Holes: 2
- Size: A4 vertical
- Storage Number of Sheets: about 150 sheets
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir)Deskripsi:Surface diamond coating improves grindability and abrasion resistance. -Wood patterns are easy to fit in hands, slip harder and improve work efficiency.atribut:
- Material: Body: Steel / Surface Diamond Coated Grip: Tree
- monotaro Diamond File Type 215mm (Kikir)Deskripsi:The handle is equipped with soft grip and workability is good.atribut:
- Grain Size: #120
- Overall Length (mm): 215
- Compatible Materials: Ironworks, ceramic, glass etc.
- Set Contents: Flat/11x3.5mm, square/6.3mm, circle/5.0mm, semicircle/10.5x4.4mm, triangle/7.7mm
- monotaro Ball Bearing 6200 Series 2RZ (Both Side Non Contact Rubber Seal Type) (Laher)Deskripsi:Deep groove ball bearings that are most widely used in bearings. Deep groove ball bearings are deep grooves with arcuate tracks for both inner and outer races, and can receive radial load, axial load in both directions, or composite load as a combination thereof, and it is also suitable for high-speed rotation. In the shield type, a metal shield plate is fixed to the outer ring, and a labyrinth clearance with the V groove of the inner ring seal surface is formed.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Outer Ring Type: flat
- Load Direction: radial
- Track Ring Form: Deep groove ball bearing
- Track Ring Line Number: Single row
- Shield Form: Both sides non-contact rubber seal type
- Body Material: High carbon chromium bearing steel
- monotaro Files Set (Set Kikir)Deskripsi:It is a group file containing five different shapes. For polishing metal and so on.atribut:
- File Cut Roughness: Medium Pitch
- Single Dimension (Corner) (mm): 5.5
- Thickness (Flat) (mm): 3.5
- Thickness (Half-Round) (mm): 4
- Overall Length (mm): 215
- Diameter (Circle) (phi): 5.6
- Each Side (triangle) (mm): 8.2
- File Length (mm): 100
- Material: Bearing Steel GCr15
- Remarks: Unit Price for 1 Set
- Set Contents: Flat, Half Round, Round, Corner, Triangle
- Shape: set
- Type: set
- Width (Flat) (mm): 11
- Width (Half-Round) (mm): 11.5
- monotaro Double-Sided Diamond Whetstone (Batu Asah)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Batu Asahanatribut:
- Specification: Both dry and humid
- Compatible Materials: Carbide, hardened steel, ceramic etc.
- Material: Body: Steel. Resin table: ABS
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 8.3
- Overall Length (mm): 200
- KOKUYO Map Kertas Flat PP Lebar (Map File)Deskripsi:Flat file wide type, capacity capacity increased by 60% _ x 1000 D _. Approximately 250 sheetsatribut:
- Hole Intervals (mm): 80
- Green Purchasing Law: Conform
- Capacity: 250 sheets
- Material: Binding tool material / holding plate, sliding piece: R-PS
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Deskripsi:Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.atribut:
- The particle size: 120
- Abrasive: GC
- Binding agent: Vitrified bond
- Shape: No. 1 (flat)
- Hardness: H
- Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
- monotaro StopwatchDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Stopwatchatribut:
- Accessories: With battery (alkaline button battery LR44 x 1)
- Material: ABS resin
- Color: black
- Maximum Timing: 23 hours 59 minutes 59 seconds
- Body Dimensions (mm): 79 x 67 x 20
- KOKUYO Map Kertas Flat Neos (Map File)Deskripsi:With a wider cover size than a regular flat file, you can use it without sticking out clear clear pockets. The headline has been divided into two top and bottom non-target designs, making long title titles easier to write. The front cover is a dual-use design that can affix a label either vertically or horizontally. We have added a chic color that blends into the latest office.atribut:
- Storage Dimension (mm): 15
- Storable Sheet Number: 150
- Material: Cover paper: color paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Spine Width (mm): 18
- Number of Holes: 2
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- External Dimensions (Height H x Width W) (mm): 307×242
- Hole Intervals (mm): 80
- Kinds: Flat file
- Size: A4-S
- Type: Vertical type
- monotaro Letter Tray (Baki / Rak Surat)Deskripsi:You can organize and keep documents in small spaces. -You can use it in the form of your choice from 1st step to 3rd step. -Each file of A4 size will fit in Shibori. Document arrangement and storage on the deskatribut:
- Color: Light blue
- Storage Size: A4
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height)(mm): 265x354x59 / stage, height 215/3 stage
- Inner Dimensions (mm): 340x242x53
- Material: Polystyrene Resin
- KOKUYO Map Kertas Flat X A4S (Map File)Deskripsi:It is a flat file that can accommodate 400 documents. The capacity is about 160% higher than that of Flat File V, and about 60% higher than that of Flat File W.Recycled PS is used for the holding plate of the binding tool.Sorted waste is possible.atribut:
- Storable Sheet Number: 400
- Size: A4-S
- Paper Quality: Recycled paper pulp ratio 71%
- Number of Holes: 2
- Material: Cover paper / color paperboard (PP film paste, waste paper pulp blend), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Binding Specification: 80mm pitch
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- Green Purchasing Law: Conform
- Height (mm): 307
- Outer Width (mm): 231
- Spine Width (mm): 43
- Storage Dimension (mm): 40
- Type: Potrait
- KOKUYO Map Kertas Flat V Binding Tool Bahan Resin A4-S (Map File)Deskripsi:The binding is made of resin, so it has strong holding power and documents will not shift.atribut:
- Size: A4-S
- Type: Vertical type
- Material: Cover / Colored paperboard (using waste paper pulp), binding and holding plate, sliding piece: R-PS
- Eco Mark Certification Number: 17 112 157
- Filing Thickness (mm): 15
- Height (mm): 307
- Hole Intervals (mm): 80
- Kinds: Flat file
- Number of Holes: 2
- Paper Quality: Recycled material compounding ratio / Cover paper: color paperboard (recycled paper pulp blending ratio 71%), binding holder holding plate, sliding piece: R-PS 100%
- Spine Width (mm): 18
- Standard: Conformed to the Green Purchasing Law, Eco Mark certified products
- Width (mm): 231
- Kennedy Needle File Set CUT 2 Assorted (Kikir Jarum)Deskripsi:Second Cut Needle File Set. Supplied in PVC Wallet. Manufactured to BS 498:1990. Content (1 of each): Flat, Hand, Half Round, Round, Square, Three Square.
Daftar Harga monotaro flat file Terbaru November 2026
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih (Cleaning Cloth) | Rp13.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna (Cleaning Cloth) | Rp5.900 |
| monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk Putih (Cleaning Cloth) | Rp8.900 |
| monotaro Diamond File Set (Set Kikir) | Rp94.900 |
| monotaro Flat File Set (Map File) | Rp139.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| monotaro Double-Edged Diamond File (Kikir) | Rp99.900 |
| monotaro Diamond File Type 215mm (Kikir) | Rp339.900 |
| monotaro Ball Bearing 6200 Series 2RZ (Both Side Non Contact Rubber Seal Type) (Laher) | Rp18.900 |
| monotaro Files Set (Set Kikir) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nkP103057848-5.jpg)
/6kP101544236-2.jpg)
/P103057866-2.jpg)
/P101000139-4.jpg)
/P101567631-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/P102246302-1.jpg)
/P102245729-1.jpg)
%20(Laher)/P102245516-1.jpg)
/2iP101001090-7.jpg)
/P102246320-1.jpg)
/g1P103009577-12.jpg)
/odP103055877-3.jpg)
/59P103169189-1.jpg)

/2cP102993084-2.jpg)
/P101560953-1.jpg)
/ftP103008569-2.jpg)
/P101509006-2.jpg)
/2uP102206102-14.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)