monotaro Flat File Set (Map File)

Rating:
94% of 100
(7)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Hole Intervals (mm)80
MaterialColor board (recycled paper)
Material (Binding Tool)R-PS(100%)
Number of Holes2
SizeA4 vertical
Storage Number of Sheetsabout 150 sheets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
About 150 sheets can be stored if it is copy paper. deal for organizing documents.
-color cardboard 360 g / m is a solid flat file

Ulasan Produk