monotaro Files Set (Set Kikir)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
File Cut RoughnessMedium Pitch
Single Dimension (Corner) (mm)5.5
Thickness (Flat) (mm)3.5
Thickness (Half-Round) (mm)4
Overall Length (mm)215
Diameter (Circle) (phi)5.6
Each Side (triangle) (mm)8.2
File Length (mm)100
MaterialBearing Steel GCr15
RemarksUnit Price for 1 Set
Set ContentsFlat, Half Round, Round, Corner, Triangle
Shapeset
Typeset
Width (Flat) (mm)11
Width (Half-Round) (mm)11.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a group file containing five different shapes. For polishing metal and so on.

Ulasan Produk

Halaman Terkait