Beli monitor tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Portable TV Monitor DVB-T2
    Mulai

    Rp829.900

    Taffware Portable TV Monitor DVB-T2
    Deskripsi:
    TV Portable ini memiliki ukuran 12 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat camping, piknik atau digunakan di dalam mobil. Apalagi TV ini memiliki baterai bawaan yang membuatnya dapat menyala tanpa perlu dicolok
    atribut:
    • Digital Signal: DVB-T2
    • Viewing Angle (°): 165
    • Color: Black
    • Material: Plastik dan Aluminium
  2. Taffware Portable HD TV Monitor
    Mulai

    Rp1.199.900

    Taffware Portable HD TV Monitor
    Deskripsi:
    TV Portable ini memiliki ukuran layar 14 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil dan memiliki baterai bawaan sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat berkemah dan piknik atau untuk digunakan dalam mobil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 34x3x23
    • Power: Baterai Li-Polymer 7.4 V DC 12 V - 2 A
    • Contrast Ratio: 0.6729166666666666
    • Digital Signal: DVB-T2, DVB-T
    • VHF Frequency (MHz): 50-230
    • UHF Frequency (MHz): 474-862
    • Display Resolution: 1280 x 854
    • I/O Ports: DVB-T2, VGA, AV-IN, AV-OUT, Earphone, HD-IN, USB
    • Material: Plastik dan Aluminium
    • Panel Technology: LCD
    • Response Rate (ms): 8
    • Screen Size (inch): 14
    • Video: rmvb, avi, mov, mkv, 3gp, mp4, etc
    • Viewing Angle (°): 165
  3. AOC Monitor
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. Sanken Smart TV
    Mulai

    Rp3.799.900

    Sanken Smart TV
    Deskripsi:
    Smart TV LED Sanken SLE-40SH200SN memiliki layar seluas 40 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
    atribut:
    • TV Format: H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4
    • Signal Source: ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2
    • USB Format: 2 (2.0*2)
    • Terminal: USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN
    • Channel: 1-199
    • Contents In the Package: TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord
    • Packaging Dimensions (mm): 808x130x510
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): < 0.5
    • Power Rating (V): AC 110-240 ±10%
  5. Taffware Portable Monitor FHD 1080p HDMI Type C IPS
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Taffware Portable Monitor FHD 1080p HDMI Type C IPS
    atribut:
    • Screen Size (inch): 15.6
    • Panel Technology: IPS
    • Display Resolution: 1920x1080
    • Monitor Dimnesions (mm): 355x222x10
    • Aspect Ratio: 16:09:00
  6. NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    Mulai

    Rp129.900

    NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)
    atribut:
    • Material: Acrylic rubber (ACM)
    • Type: TC
  7. ViewSonic Portable Monitor
    Mulai

    Rp4.599.900

    ViewSonic Portable Monitor
    Deskripsi:
    The ViewSonic VG1655 is a portable 16inch Full HD monitor perfect for overcoming one-screen limitations outside the office. Extend the screen from phones, tablets, or laptops for mobile work, one-on-one presentations, or leisure entertainment. The two universal USB Type C connectors provide a one-cable solution for audiovisual and power signal transmission. The adjustable wide stand and pivot-able display will support your working angles. With the anti-slip cover, metal case, and aluminum stand, reliability is embodied in the design.
    atribut:
    • Display Size (inch): 16
    • Viewable Area (inch): 15.6
    • Panel: IPS
    • Resolution: 1920x1080
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Backlight Life (hour): 15000
    • Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
    • Color Gamut: NTSC: 45% size (Typ); sRGB: 64% size (Typ)
    • Colors: 16.2million
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Physical : 355x223x16; Physical Without Stand : 355x223x16
    • Light Source: LED
    • PC Operating System: Windows 10/11 certified; macOS tested
    • Pixel Size (mm): 0.179(H)x0.179(V)
    • Port : Mini HDMI, USB Type C
    • Power Consumption (W): 7.3
    • Response Time (ms): 6.5
    • Surface Treatment: Anti-Glare, Hard Coating (3H)
    • Tilt (°): Forward : 20/Back : 60
    • Viewing Angle (°): 178 horizontal, 178 vertical, CR>5; 170 horizontal, 170 vertical, CR>10
    • Voltage (V): AC 100-240
  8. ViewSonic Portable IPS Monitor
    Mulai

    Rp3.899.900

    ViewSonic Portable IPS Monitor
    Deskripsi:
    The ViewSonic VA1655 is a portable 15.6inch monitor designed for productivity on the go. Built for business travelers, remote workers, and digital nomads, the VA1655 can serve as a complementary screen to a laptop or tablet for boosted productivity. With an anti-glare screen and Full HD 1080p resolution, this monitor delivers a crystal-clear viewing experience so users can see more and do more for a more efficient workflow. A USB Type-C port enables quick and easy transmission of video, and audio. A second USB Type-C port also delivers two-way power: a connected laptop can power the VA1655, OR the VA1655 can power a connected laptop via a USB-C power bank or AC adapter and outlet. Measuring less than an inch thick and weighing under two pounds, the ultra-slim VA1655 perfectly fits into any bag, briefcase, or backpack so you can work wherever life takes you.
    atribut:
    • Display Size (inch): 16
    • Viewable Area (inch): 15.6
    • Panel: IPS
    • Resolution: 1920x1080
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Backlight Life (hour): 15000
    • Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
    • Colors: 16.2million
    • Dimensions (WxHxD) (mm): Physical : 359.0x227.0x17.0; Packaging : 434.0x391.0x88.0
    • Internal Speaker: 0.8W x2
    • Light Source: LED
    • Operating Humidity (%): 20-90 (NON-CONDENSING)
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40 (32-104°F)
    • Port : Mini HDMI, USB Type C
    • Power Consumption (W): 7.3
    • Response Time (ms): 7
    • Surface Treatment: Anti-Glare, Hard Coating (3H)
    • Tilt (°): Forward : 30/Back : 53
    • Viewing Angle (°): 170 horizontal, 170 vertical
    • Voltage (V): AC 100-240
  9. Polytron Smart TV
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. Polytron LED TV
    Mulai

    Rp5.599.900

    Polytron LED TV
    Deskripsi:
    LED TV dengan Garansi 5 Tahun dengan fitur :- Support Digital TV (DVB-T2)- Teknologi DIPE menampilkan detail dan ketajaman gambar yang sesungguhnya;- USB Multimedia : memutar berbagai film, gambar, dan lagu favorit
  11. Lenovo Monitor 24inch
    BARU
    Mulai

    Rp1.699.900

    Lenovo Monitor 24inch
    atribut:
    • Display Size (inch): 23.8
  12. Taffware Digital TV Tuner Set Top Box DVB-T2
    Mulai

    Rp209.900

    Taffware Digital TV Tuner Set Top Box DVB-T2
    Deskripsi:
    Segera ubah TV analog Anda menjadi TV digital agar sesi bersantai jadi makin menyenangkan. Tak perlu membeli TV baru, cukup gunakan Set Top Box HD-99T2 dari Taffware yang mampu menangkap sinyal DVB-T2 ini. Selain mampu menampilkan beragam saluran digital, Anda juga dapat menghubungkan dongle WiFi Mediatek 7601 yang Anda miliki untuk menikmati berbagai konten streaming
    atribut:
    • Frequency (MHz): VHF 174 - 230, UHF 470 - 862
    • Video Decoder: H.265 HEVC/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/AVS/AVS+/VC1
    • Video Output: 480i/480p/576p/576i/720p/1080p/1080i
    • Audio: Audio Decoder MPEG-1/2 Lapisan I/II/III
    • Processor Type: MT2203
    • Dimensions (mm): 90 x 85 x 30
  13. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  14. Polytron Smart TV 4K UHD HDR
    Mulai

    Rp4.399.900

    Polytron Smart TV 4K UHD HDR
    Deskripsi:
    Smart 4K Ultra HD dengan High Dyamic Range, menampilkan gambar dengan detail dan warna yang akurat.- High Dyamic Range 10- 4K Upscalling dan 4K Upstreaming- Soundwave (tranmit audio)- Screen Mirroring- Support Netflix, Youtube, Prime Video- Digital TV (DVB -T2)
Daftar Harga monitor tv Terbaru March 2026
Taffware Portable TV Monitor DVB-T2Rp829.900
Taffware Portable HD TV MonitorRp1.199.900
AOC MonitorRp1.499.900
Sanken Smart TVRp3.799.900
Taffware Portable Monitor FHD 1080p HDMI Type C IPSRp1.399.900
NOK Oil Seal Acrylic TC Type (Sil Oli)Rp129.900
ViewSonic Portable MonitorRp4.599.900
ViewSonic Portable IPS MonitorRp3.899.900
Polytron Smart TVRp1.899.900
Polytron LED TVRp5.599.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait