Samsung Essential Monitor

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:9
Color Gamut72% (NTSC 1976)
Dimension With Stand (mm)540.7 x 428.5 x 175.1
Dimension Without Stand (mm)540.7 x 320.4 x 36.2
Panel Size (inch)24
Panel TypeIPS
Power Input (V)100-240
Refresh Rate (Hz)120
Resolution1920x1080 (FHD)
Response Time (ms)5 (GTG)
Viewing Angle H/V (°)178/178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan