Samsung Monitor LED IPS (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Panel Size (inch)24
Panel TypeIPS
Panel Resolution1920x1080
Aspect Ratio16:9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brightness (cd/) : 250
Refresh Rate(hz) : 75
Response Time (ms) : 5 (GTG)
Sync : AMD FreeSync Technology
Connectivity : HDMI 1.4 x1 + VGA x1

Audio port : -
Build in Speaker : No
VESA mounting (mm) : 100 x 100
Ergonomic Stand : No
USB Ports : -

Power Input : AC 100~240V
Product Weight (nw/kg) : 3.1 kg
Dimension With Stand : 539.5 x 422.8 x 217.4 mm
Dimension Without Stand : 539.5 x 322.8 x 41.2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan