Spesifikasi
| Sensitivity (dB) | -36±3 |
|---|---|
| Directionality | All Pointing |
| Impedance (kΩ) | 2.2 or less |
| Cable Material | 2 Noise Canceling Cable |
| Operating Voltage (V) | 2.0 |
| Frequency Range (Hz-kHz) | 20-16 |
| Adjustable Mic (°) | 360 |
| Cable Length (mm) | 2.5 |
| Intelligent Noise Reduction | Yes |
| Length (m) | 2 |
| Omnidirectional | Yes |
| Port | USB |
| SNI License | Yes |
| Signal Noise Ratio (dB) | >58 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Desktop mic atau mikrofon meja JETE M5 Series didesain ergonomis yang ringkas dan tidak memakan tempat. Anda bisa meletakkannya di meja kerja maupun meja ruang rapat bersama rekan di kantor. Kabelpada mic meja ini elastis dan tak mudah kusut serta putus, inilah yang membuatnya lebih awet saat digunakan.
Mikrofon meja JETE M5 Series dirancang khusus dengan leher mikrofon yang fleksibel dan posisinya bisa diputar hingga sudut 360°. Tak perlu khawatir patah, karena materialnya terbuat dari bahan berkualitas premium dan terbaik serta membuatnya lebih kokoh.
Selain dibekali dengan fitur Omnidirectional yang mampu menangkap suara dari berbagai penjuru hingga 360°, microphone JETE ini juga memiliki fitur Noise Reduction Technology. Dengan begitu, suara bising dapat diredam dan pengguna bisa mendengar output suara yang jelas dan jernih seperti suara aslinya.
Pairing dan proses pengoperasian mic meja JETE M5 Series terbilang mudah. Tinggal colokkan USB Port ke perangkat lalu, tekan tombol “On/Off” untuk menyalakan dan mematikannya. Dengan menggunakan USB Port model terbaru, membuatnya lebih optimal dalam penggunaan.
Letakkan mikrofon JETE M5 Series di atas meja pada posisi bagian tengah dan mulailah melakukan meeting online dengan rekan kerja Anda. Berkat fitur penangkap suara dan peredam kebisingan, memungkinkan mic meja ini digunakan untuk aktivitas kantor seperti telekonferensi, rapat daring, maupun wawancara.
Mikrofon meja JETE M5 Series dirancang khusus dengan leher mikrofon yang fleksibel dan posisinya bisa diputar hingga sudut 360°. Tak perlu khawatir patah, karena materialnya terbuat dari bahan berkualitas premium dan terbaik serta membuatnya lebih kokoh.
Selain dibekali dengan fitur Omnidirectional yang mampu menangkap suara dari berbagai penjuru hingga 360°, microphone JETE ini juga memiliki fitur Noise Reduction Technology. Dengan begitu, suara bising dapat diredam dan pengguna bisa mendengar output suara yang jelas dan jernih seperti suara aslinya.
Pairing dan proses pengoperasian mic meja JETE M5 Series terbilang mudah. Tinggal colokkan USB Port ke perangkat lalu, tekan tombol “On/Off” untuk menyalakan dan mematikannya. Dengan menggunakan USB Port model terbaru, membuatnya lebih optimal dalam penggunaan.
Letakkan mikrofon JETE M5 Series di atas meja pada posisi bagian tengah dan mulailah melakukan meeting online dengan rekan kerja Anda. Berkat fitur penangkap suara dan peredam kebisingan, memungkinkan mic meja ini digunakan untuk aktivitas kantor seperti telekonferensi, rapat daring, maupun wawancara.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
