Beli meteran 5 m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  2. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  3. JLD Meteran
    Mulai

    Rp12.900

    JLD Meteran
    Deskripsi:
    Untuk pertukangan, pemodelan arsitektur, industri kaca, instalasi rumah tangga, dll.- Mengukur jarak atau panjang benda- Terbuat dari Carbon steel berkualitas tinggi, dilapisi cat putih anti gores dan tahan lama- Meteran elastis dengan per/pegas dari Mn-steel- Case meteran dari bahan ABS tebal, kokoh dan tidak mudah rusak- Penanda khusus di angka 0, menjamin pengukuran yang lebih akurat
  4. Alinco Handy Talky (HT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Mode: F3E(16K0F3E/11K0F3E/RX only WFM)
    • Usable Temperature Range (°C): -20 to +55 (-4 to 131°F)
  5. Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)
    Mulai

    Rp84.900

    Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)
    Deskripsi:
    - Li-ion Battery- Low Self Discharge- Cocok digunakan untuk senter, batterypack.
    atribut:
    • Type: 18650
    • Voltage (V): 3.7-4.2
    • Battery Capacity (mAh): 2600
  6. monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack Kecil
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanis White
  7. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  8. Camelion Battery Lithium (Baterai Cas)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

  9. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  10. SMEcom Handy Talky (HT)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SMEcom Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x55x35.5
  11. XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    Mulai

    Rp11.900

    XANDER Cement Spoon (Sendok Semen)
    atribut:
    • Material Handle: Plastik
    • Size (inch): 10
  12. Baofeng Handy Talky BF Series (HT)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  13. JETJO TOOLS Measuring Tape ABS Case (Meteran)
    Mulai

    Rp21.900

  14. UNIWELD Heat Sink Compounds (Pasta Termal)
    Mulai

    Rp1.199.900

    UNIWELD Heat Sink Compounds (Pasta Termal)
    Deskripsi:
    MERV 13 LEED pleated air filters are designed to meet the air-filtration efficiency criteria required for LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building certification. MERV 13 filters remove close to 90% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust), 80% to 85% of particles in the 1 to 3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets), and 35% to 50% of particles in the 0.3 to 1-micron range (smoke and sneeze nuclei).
    atribut:
    • UNSPSC: 32131008
    • Size (oz): 11
  15. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
Daftar Harga meteran 5 m Terbaru October 2026
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp42.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
JLD MeteranRp12.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.099.900
Samsung Lithium Battery (Baterai Cas)Rp84.900
monotaro.id Mur Putih (Hexagonal Nut) Pack KecilRp3.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp43.900
Deli Measuring Tape (Meteran)Rp30.900
TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)Rp50.900
NIKKEN ANSI Standard Roller Chain Connecting LinkRp16.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait