TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Size (m)5
Dimension 1 (mm)66
Dimension 2 (mm)30
Dimension 3 (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High Impact ABS Plastic - Power return tape - Dual end Hook - Painting coated blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan