TEKIRO Measuring Tape (Meteran)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp139.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO METERAN ABS 3 M

Meteran berkualitas dari TEKIRO.
Dengan Body yang terbuat dari plastik ABS, lapis karet hitam, kuat tidak mudah pecah. Lapisan karet hitam ini nyaman untuk dipegang. Desain hijau-hitam yang menarik. Meteran dilapis coating sehingga tulisan tidak cepat pudar karena pemakaian.
Setelah dipakai plat meteran akan kembali ke dalam meteran. Meteran ini memiliki per yang bagus sehingga tidak cepat rusak.
Dengan ujung Double Hook, ujung meteran keatas dan kebawah, cocok digunakan untuk segala keperluan.
Meteran berwarna kuning, Dual Inch Metric Scale, dengan angka Inci dan Centimeter. Dua Sisi. Sisi Atas Inci-Centimeter, Sisi Bawah Centimeter.
Panjang meteran 3m. Ini varian yang paling kecil dari seri TEKIRO, cocok untuk keperluan di rumah ataupun untuk pekerjaan yang tidak terlalu besar.

Merk : TEKIRO
Body : ABS lapis Karet Hitam
Panjang : 3 meter
Kode : MS-AT1980
Plat : Double Side, Kuning, Inci-Centimeter
Fitur : Double Hook

Ulasan Produk