Beli mesin poles mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  2. KRISBOW Mesin Poles
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Poles
    atribut:
    • Pad Size (mm): 180
    • Input Power (W/V/Hz): 570/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 22.5x10x24
    • No Load Speed (rpm): 1000 - 2400
  3. Sonax Poles Lampu Mobil Profiline
    Mulai

    Rp359.900

    Sonax Poles Lampu Mobil Profiline
    Deskripsi:
    Sonax Profiline Headlight Polish. Produk khusus untuk lampu depan menghilangkan warna kuning akibat oksidasi dan kusam. Menghilangkan goresan kecil hingga sedang, dapat digunakan menggunakan mesin poles.
    atribut:
    • Size (ml): 250.0
  4. Wipro Disc Polisher Variable
    Mulai

    Rp569.900

    Wipro Disc Polisher Variable
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Deskripsi:
    - Sangat Praktis.- Penggunaan sangat mudah.- Kenmaster Car Polisher.- Jaga selalu warna mobil anda agar tampak seperti baru, dengan alat ini, anda dapat memoles kendaraan agar tampak seperti baru dan berkilau.
  6. KIT Pengkilap Kaca
    Mulai

    Rp46.900

    KIT Pengkilap Kaca
    Deskripsi:
    KIT Glass Polish diformulasikan secara khusus untuk membuat kaca mobil bersih bening untuk keamanan berkendara. KIT Glass Polish efektif menghilangkan noda air, residu minyak / asap kendaraan, noda akibat hujan asam, kotoran burung & serangga dan noda membandel lainnya. Membantu untuk menghilangkan goresan halus pada permukaan kaca sehingga kaca terlihat baru kembali
    atribut:
    • Packing: Bottle
    • Volume (ml): 170
  7. KRISBOW Mesin Poles Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Mesin Poles Mobil Elektrik
    atribut:
    • Input Power (W): 120
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 3200
  8. Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (3-Phase 400V)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (3-Phase 400V)
    atribut:
    • DC braking: Operating frequency (0 to 120Hz), operating time (0 to 10s), operating voltage (0 to 30%) variable
    • Ambient Humidity (% RH): 90 or less (no condensation)
    • AC voltage allowable fluctuation (V): 325 to 528
    • Frequency Setting Resolution: Analog input 0.06Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 10V/10bit), 0.12Hz/60Hz (Terminals 2, 4:0 to 5V/9bit), 0.06Hz/60Hz (Terminals 4:0 to 20mA/10bit) Digital input 0.01Hz
    • Output overload current rating: 150%60s, 200%0.5s (reverse time characteristic)
    • Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380 to 480 (50Hz/60Hz)
    • Stall Prevention Operation Level: Operating current level can be set (0 to 200% variable), presence or absence can be selected
    • Vibration (m/s²): 5.9
  9. WURTH Enamel Polish
    Mulai

    Rp139.900

    WURTH Enamel Polish
    Deskripsi:
    Clean, polish, dan wax dalam satu produkBersihkan flek tar, kotoran, noda dan menghapus lapisan kotoran (road film)Memperbaiki goresan ringan pada cat kendaraanMembentuk lapisan pelindung yang elastis dan tahan lamaSelama proses poles menggunakan mesin, basahi selalu permukaan dengan menggunakan spray berisi air
  10. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  11. KIT Pasta Wax Poles dan Pengkilap
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

    KIT Pasta Wax Poles dan Pengkilap
    Deskripsi:
    Kit Restorative Paste Wax dengan heavy duty formula mengandung Carnauba Wax dan bahan abrasive, memiliki daya bersih yang lebih kuat. Efektif menghilangkan goresan-goreasan dan cat teroksidasi pada permukaan cat mobil. Mengembalikan kilap cat mobil yang lama, kusam atau rusak sehingga tampak baru kembali.Depkes RI PKD 20307010434
  12. RYU Angle Polisher
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Angle Polisher
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 180
    • Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 660 to 3000
    • Size (inch): 7
  13. Fischer Chemical Anchor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  14. UNIK Polishing Pad
    Mulai

    Rp13.900

    UNIK Polishing Pad
    Deskripsi:
    Mudah dipegang, halus dan lembut, tidak menggores, aman untuk segala jenis cat.
  15. RYU Mini Air Compressor
    Mulai

    Rp389.900

    RYU Mini Air Compressor
    Deskripsi:
    RYU RCC12 adalah kompressor angin portable yang menggunakan listrik DC sehingga dapat dipakai pada adaptor lighter mobil untuk pengisian ban mobil maupun motor anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8.3/120
    • Cable Length (m): 3.5
    • Airflow Rate (L/minute): 40
  16. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  17. NISHIGAKI Drill Sharpener
    Mulai

    Rp1.899.900

    NISHIGAKI Drill Sharpener
    Deskripsi:
    - Blade edge adjuster- A chuck- B Chuck
  18. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
Daftar Harga mesin poles mobil Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
RYU Mesin PolesRp399.900
KRISBOW Mesin PolesRp1.099.900
Sonax Poles Lampu Mobil ProfilineRp359.900
Wipro Disc Polisher VariableRp569.900
Kenmaster Mesin Poles MobilRp339.900
KIT Pengkilap KacaRp46.900
KRISBOW Mesin Poles Mobil ElektrikRp919.900
Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (3-Phase 400V)Rp6.299.900
WURTH Enamel PolishRp139.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)