Beli mesin perahu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro Gasoline Engines GE
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Gasoline Engines GE
    atribut:
    • Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  2. Suzuki Mesin Perahu
    Mulai

    Rp9.999.900

  3. TOHATSU Mesin Perahu
    Mulai

    Rp11.999.900

    TOHATSU Mesin Perahu
    Deskripsi:
    Tohatsu's best-seller has been upgraded.More power and more durability are achieved without changing its weight. This is the ultimate option for the commercial-users. Experience the new Power, Durability, and Reliability of Tohatsu EverRun.Tohatsu 2-stroke EverRun benefits- Excellent reliability with proven 2-stroke technology- Simple in design- More Durability- More Power- New Top Cowl graphicEasy operation and handling- Loop charged induction for smooth operation and fuel economy- CD ignition system for quicker starts- Easy maintenance access- Optimized Standard Propeller- Longer Reverse Lock Lever
    atribut:
    • Control Type: Tiller Handle
    • Tiller Handle: S
  4. Hidea Mesin Perahu Long
    Mulai

    Rp20.999.900

    Hidea Mesin Perahu Long
    Deskripsi:
    HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjang
    atribut:
    • Full Throttle Operating Range (rpm): 4500-5500
    • Capacity of Fuel Tank (L): 24
    • Cooling System: Water-Cooling
    • Gear Shift Position: F-N-R
    • Ignition System: CDI
    • Stroke: 2
  5. FIRMAN Gasoline Engine
    Mulai

    Rp4.499.900

    FIRMAN Gasoline Engine
    Deskripsi:
    Firman FGE13PHD merupakan salah satu produk Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat/mesin penggerak yang mempunyai beragam kegunaan. Diantaranya digunakan untuk  penggerak peralatan seperti kompresor udara, pompa irigasi, alat konstruksi, mesin pascapanen produk pertanian ataupun mesin penggerak perahu nelayan.Mesin penggerak 4-tak ini memiliki daya sebesar 13 HP dan mempunyai kapasitas silinder 389 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 6.5 L dan kapasitas tangki oli sebesar 1.1 L. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar tersebut, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%).Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin penggerak ini juga tidak mudah panas serta dilengkapi dengan saringan udara kertas dan busa yang mempunyai fungsi mencegah kerusakan mesin akibat kotoran kecil yang berasal dari lingkungan sekitar, serta membantu mencegah udara kotor masuk ke ruang bakar. Dengan adanya saringan udara tersebut, udara yang masuk ke ruang bakar akan lebih bersih dan menghasilkan pembakaran yang sempurna serta menambah performa mesin.Dengan membeli mesin ini anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan yang membutuhkan mesin penggerak sebagai alat bantunya.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
  6. Honda Oli Mesin Serbaguna
    Mulai

    Rp49.900

    Honda Oli Mesin Serbaguna
    atribut:
    • API Service: SL
    • SAE: 10W-30
    • Use for: Mesin 4 Tak, Mesin Serbaguna, Mesin Tempel Perahu, Genset, Mesin Rumput 4 Tak, Pompa Air Mesin Bensin
  7. RYU Mesin Bor Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.199.900

  8. Hidea Mesin Perahu Short
    Mulai

    Rp9.399.900

    Hidea Mesin Perahu Short
    Deskripsi:
    HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendek
    atribut:
    • Cooling System: Water-Cooling
    • Gear Ratio: 27:13(2.08)
    • Ignition System: CDI
    • Lubrcation System: Gasoline and Machine Oil
    • Regular Gasoline: 50:1
    • Starting System: Manual
    • Stroke: 2
  9. TOHATSU Powerful Spring
    Mulai

    Rp42.900

    TOHATSU Powerful Spring
    atribut:
    • Spring Constant (N/mm): 56.62
    • Deflection (300,000 Times, mm): 12.5
    • Material: Silicon chrome steel for spring
    • Outer Diameter (mm): Ø30
    • Load (500,000 Times, N [kgf]): 637 [65.0]
    • Color: yellow
    • Deflection (1 Million Times, mm): 10
    • Deflection (500,000 Times, mm): 11.3
    • Free Length (mm): 25
    • Inner Diameter (mm): Ø16
    • Load (1 Million Times, N [kgf]): 569 [58.0]
    • Load (300,000 Times, N [kgf]): 706 [72.0]
    • Operating Temperature Range (°C): 150-30
    • Spring Type: Powerful spring
    • TRUSCO Number: 443-1561
    • Type: Light and light load
  10. Loncin Outboard Engine
    Mulai

    Rp12.999.900

    Loncin Outboard Engine
    Deskripsi:
    Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.
    atribut:
    • Output (HP): 6.5
    • Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
    • Speed (rpm): 4500-6000
    • Coolant: Air
    • Fuel Type: Fuel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
    • Cylinder Capacity (cm³): 196
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
    • Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
    • Height Transom (mm): 505
    • Number of Propellers: 3
    • Rated Operating Time (hour): 8
    • Size Propellers (inch): 7.25x6
    • Start Machine: Recoil
    • Steering Method: Tiller Control
    • Trim and Tilt System: Manual
  11. Captain Marine Speed Rubber Boat
    Mulai

    Rp24.999.900

    Captain Marine Speed Rubber Boat
    Deskripsi:
    LCR Captain SRC-270
    atribut:
    • Material: 0.9mm PVC
    • Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit, alumunium paddles 2pcs
  12. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  13. Shark Gasoline Engine
    Mulai

    Rp2.099.900

    Shark Gasoline Engine
    Deskripsi:
    Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
  14. TOHATSU Strong Spring α TLR
    Mulai

    Rp329.900

    TOHATSU Strong Spring α TLR
    Deskripsi:
    ``Strong Spring'', ``Strong Spring for High Deflection'', and ``Strong Spring α'' are different from conventional round wires and use irregular cross-section materials, and Tohatsu was the first to standardize them in Japan. By using this irregular cross-section material, we are contributing to the miniaturization of Japanese molds."High Strength Spring α" TLR uses high silicon steel for springs and has excellent performance in high stress, amplitude, and heat resistance.
    atribut:
    • Material: Silicon Chrome Steel for Springs
    • Outer Diameter (φmm): 60
    • Inner Diameter (Φmm): 35
    • Type of Spring: Strong Spring
    • Color: Blue (Electrodeposition Coating)
    • Operating Temperature Range (°C): -30~150
  15. TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    Mulai

    Rp48.900

    TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)
    atribut:
    • Material: Silicone chrome steel for springs
    • Free Length (mm): 40
    • Deflection (mm): 20.0
    • Anti rust protection: Electrodeposition coating
    • Working Temperature: -30 to 150degrees
  16. HYPALON Speed Rubber Boat Captain
    Mulai

    Rp74.999.900

    HYPALON Speed Rubber Boat Captain
    atribut:
    • Material: Hypalon
    • Bulkhead: 2
  17. Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Mulai

    Rp9.799.900

    Loncin Driving Machine (Mesin Penggerak) Diesel Series
    Deskripsi:
    Mesin penggerak LONCIN DEIESEL ENGGINE D 350 F memiliki spesifikasi Isi kapasitas mesin: 349 cc Tenaga Maksimum (HP/rpm): 4.9/3600 dan Sistem Pendingin: Udara
    atribut:
    • Speed (rpm): 3600
    • Number of Engine Cylinders: 1
    • Step Machine: 4 Steps
  18. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
Daftar Harga mesin perahu Terbaru March 2026
MultiPro Gasoline Engines GERp1.699.900
Suzuki Mesin PerahuRp9.999.900
TOHATSU Mesin PerahuRp11.999.900
Hidea Mesin Perahu LongRp20.999.900
FIRMAN Gasoline EngineRp4.499.900
Honda Oli Mesin SerbagunaRp49.900
RYU Mesin Bor MagnetRp4.199.900
Hidea Mesin Perahu ShortRp9.399.900
TOHATSU Powerful SpringRp42.900
Loncin Outboard EngineRp12.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)