UHT Polishing Paper/Rubber Pad (Pad Poles)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)30
Maximum Working Rotation Speed (rpm)23500.00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Paper type using aluminum abrasive grains.
-Has a special rubber pad (5391).
-For polishing and burring of various metals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan