Hidea Boat Engine Short (Mesin Perahu)
#Grup produk P110007531
Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp27.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Cooling System | Water-Cooling |
|---|---|
| Gear Ratio | 27:13(2.08) |
| Ignition System | CDI |
| Lubrcation System | Gasoline and Machine Oil |
| Regular Gasoline | 50:1 |
| Starting System | Manual |
| Stroke | 2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.
- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.
- Ringan dan mudah dibawa
- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender
- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi
- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM
- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar
- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.
- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.
- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.
HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendek
- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.
- Ringan dan mudah dibawa
- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender
- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi
- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM
- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar
- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.
- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.
- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.
HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendek
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Fitur Umum:- Pra-campuran 50: 1
- Tangki & selang bahan bakar 24 L
- Penggerak air dangkal
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/erP110007531-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
