Hidea Boat Engine Long (Mesin Perahu)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Full Throttle Operating Range (rpm)4500-5500
Capacity of Fuel Tank (L)24
Cooling SystemWater-Cooling
Gear Shift PositionF-N-R
Ignition SystemCDI
Stroke2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.
- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.
- Ringan dan mudah dibawa
- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender
- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi
- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM
- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar
- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.
- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.
- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.

HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjang
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Fitur Umum:
- Pra-campuran 50: 1
- Tangki & selang bahan bakar 24 L
- Penggerak air dangkal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan