Loncin Boat Engine (Mesin Perahu)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Output (HP)6.5
Diameter x Piston Steps (mm)70x51
Speed (rpm)4500-6000
CoolantAir
Fuel TypeFuel
BB Consumption per Hour (L/hour)1.43
Cylinder Capacity (cm³)196
Dimensions (LxWxH) (mm)520x520x1200
Engine Oil Capacity (L)0.6
Fuel Tank Capacity (L)1
Gear Comparison2.08 (27: 13)
Gear ConfigurationForward - Neutral - Reverse
Height Transom (mm)505
Number of Propellers3
Rated Operating Time (hour)8
Size Propellers (inch)7.25x6
Start MachineRecoil
Steering MethodTiller Control
Trim and Tilt SystemManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan