Wipro Mesin Pengaduk Semen

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Amplitude of Frequency (mm)>1.2
Bar Length/Ruler (m)1 (include)
Cable (mm²)0.5x1.0
Capacity (L)160
Drum Opening (mm)415
Drum Rotation Speed (rpm)26
Frequency (Hz)50
Measuring (cm)84x72x42
Motor Speed (rpm)2800
No Load Speed (rpm)6000/12000
Operation Mass (kg)54.5
Power (W)650
Voltage (V)220
Wheel Diameter (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan