Beli molen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  2. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  3. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  4. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  5. FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp6.799.900

    FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2980
    • Machine: Motor Electric
  6. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  7. WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Mulai

    Rp15.999.900

    WESTWARD Wheelbarrow Mixer
    Deskripsi:
    Wheelbarrow mixer controls material discharge with its easy-to-use dump mechanism. Its features include a welded steel frame, metal drum, and torsion bar suspension. This machine should not be used for any other purpose than the mixing of concrete, cement, mortar, soil, fertilizer, or other such materials.
    atribut:
    • Item: Wheelbarrow Mixer
    • Overall Width (inch): 28
    • Overall Height (inch): 49 1/2
    • Handles: Removable
    • Drum Diameter (inch): 22 1/2
    • Drum Opening (inch): 15 3/4
    • Axle Type: Rigid
    • Drum Gauge: 19
    • Drum Material: Steel
    • Frame: Steel Tubing
    • Horse Power: 3/4
    • Locking system: Gear
    • Motor (V): 120
    • Overall Length (inch): 55 1/2
    • Size (ft³): 4.75
    • Wheel Diameter (inch): 13 5/8
    • Wheel Width (inch): 2 5/8
    • Wheels: Flat Free
  8. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  9. Wipro Mesin Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp5.799.900

    Wipro Mesin Pengaduk Semen
    atribut:
    • Amplitude of Frequency (mm): >1.2
    • Bar Length/Ruler (m): 1 (include)
    • Cable (mm²): 0.5x1.0
    • Capacity (L): 160
    • Drum Opening (mm): 415
    • Drum Rotation Speed (rpm): 26
    • Frequency (Hz): 50
    • Measuring (cm): 84x72x42
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • No Load Speed (rpm): 6000/12000
    • Operation Mass (kg): 54.5
    • Power (W): 650
    • Voltage (V): 220
    • Wheel Diameter (inch): 9
  10. MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)
    Deskripsi:
    Mata bor tidak termasuk
    atribut:
    • Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
    • Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
    • Engine Model: 1E40F
    • Engine Displacement (cc): 43
    • Carburator: Diaphgram Type
    • Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
    • Driving Model: Gear Transmission
    • Driving Rate: 30:1
    • Optional Driller: 100/150/200/250/300
  11. AS ONE Water Bath Detachable Tank (Penangas Air)
    Mulai

    Rp26.999.900

    AS ONE Water Bath Detachable Tank (Penangas Air)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion adapter)
    • Temperature Settings Range (°C): Room temperature +5 to 80
    • Body Material: Stainless steel (SUS430)
    • Outer Dimension (mm): 260x266 (280)1x266
    • Attachable Thermometer Size (mm): 7-10
    • Chamber Dimensions (mm): 180x180
    • Heater Power (W): 800
    • Package Size (mm): 325x385x290
    • Power Supply (VAC/W): 100/850 (50/60Hz)
    • Safety device: Temperature excessive rise prevention device, overcurrent prevention fuse
    • Temperature Control System: Microcomputer PID control
    • Temperature Display Precision (°C): ± 2
    • Temperature Sensor: K class thermocouple
    • Timer Setting Range: 0 - 99 hours 59 minutes
    • Water Tank Material: Stainless steel (SUS316)
    • Water Tank Volume (L): 4
  12. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  13. Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    Mulai

    Rp159.999.900

    TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x2500x2500
    • Capacity (L): 500
    • Engine: DIESEL CHANGFA 1110
    • Speed of Drum (rpm): 14
    • Productivity (mᵌ): 18
  15. OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)
    Mulai

    Rp169.900

    OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)
    Deskripsi:
    Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna BIRU TUA)1 set dalam box isi:- Tas- Jam Tensi- Manset + selang Tensi- Bola Tensi(kondisi sudah terpasang)
  16. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
Daftar Harga molen Terbaru October 2026
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
TOSITA Mesin MolenRp7.899.900
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
Future Star Mixer MolenRp6.499.900
FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp6.799.900
TIGON Concrete Mixer ElectricRp4.499.900
Future Star Concrete Mixer BetonRp99.999.900
Future Star Concrete Mixer PortableRp9.199.900
WESTWARD Wheelbarrow MixerRp15.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait