Beli mesin mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Deskripsi:Concrete MixerPengaduk Semen
- FOMAC Dough Mixer Machine (Mesin Adonan)Deskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu : Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.atribut:
- Voltage (V): 220
- MONAKE Paint MixerDeskripsi:Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.atribut:
- Power Value (W): 1200
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 850
- ALDO Mesin Pengaduk Semenatribut:
- Dimension D (mm): 700
- Motor Speed (rpm): 2800
- Thickness Up Drum (mm): 1.2
- Voltage (V/Hz): 220-50
- Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Deskripsi:Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.atribut:
- Normal Capacity (L): 425
- Engine Power (hp): 7
- Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
- Oil Capacity (L): 2
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Pulley Size (inch): 20
- Engine Start: Crank
- Fuel Type: Diesel
- Makita Variable Speed Mixeratribut:
- Continuous Rating Input (W): 800
- Blade Diameter (inch): 6-1/2
- Vibration Level (m/s²): 2.5 or less
- Dimensions (LxWxH) (mm): 280x86x388
- No Load Speed (rpm): 0-700
- Power Supply Cord (m): 2.0
- Sound Level (dBA): 96
- Sound Pressure Level (dBA): 85
- Wipro Mesin Pengaduk Semenatribut:
- Amplitude of Frequency (mm): >1.2
- Bar Length/Ruler (m): 1 (include)
- Cable (mm²): 0.5x1.0
- Capacity (L): 160
- Drum Opening (mm): 415
- Drum Rotation Speed (rpm): 26
- Frequency (Hz): 50
- Measuring (cm): 84x72x42
- Motor Speed (rpm): 2800
- No Load Speed (rpm): 6000/12000
- Operation Mass (kg): 54.5
- Power (W): 650
- Voltage (V): 220
- Wheel Diameter (inch): 9
- Tropic Pengaduk SemenDeskripsi:Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosonganatribut:
- Plate (mm): 2.3
- Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
- Pulley Size (inch): 20
- Mixer Object: Concrete
- Anzen Agitator (Aksesori Pengaduk Cat)Deskripsi:Anzen has been designing and manufacturing high quality spray guns for profesional and industrial uses. We produce spraying equipment with utilises the latest and most advanced manufacturing technology. We provide the highest customers satisfaction.atribut:
- Air Inlet Adj Valve: PT-1/4 x1
- Maximum Pressure (bar): 6
- Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)Deskripsi:Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan Kue. Mesin Mixer Planetary ini dilengkapi head mixer dengan 3 fungsi pengadukan, mulai dari mengaduk bahan makanan yang sangat kental hingga yang encer seperti susu. Mangkuk yang dapat dilepas, dan di arahkan keatas dan kebawah semakin mempermudah proses pencampuran adonan. Planetary Mixer B10 memiliki volume 10L dengan speed 110/360 R/Min.
- Ebara Pump Centrifugal Self Priming Bare Shaft Type (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: River Water & Fresh Water
- Temperature (°C): 0-40
- Rotation: Counter clock wise when viewed from drive end
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Cast Iron
- Shaft Material: Carbon Steel
- Bearing Type: Sealed Ball Bearing
- Impeller Construction: Semi Open
- Stuffing Box: Packing
- KRISBOW Mesin Pengaduk Catatribut:
- Dimensions (cm): 67.5x34.5x27
- Input Power (W): 1220
- Mixer Paddle Size (mm): 120
- Power (W): 1220
- Voltage (V): 220
- Oxford Precision Two-pole Voltage & Continuity TesterDeskripsi:9232 Series two-pole voltage and continuity testers are now more rugged and easier to use than ever before.- Fast test results the way you need them, with large, easy-to-use buttons, bright back-lights, and clear audible and visible indicators designed for any work situation.- Rugged, high-quality construction design includes a heavy duty molded case, a thicker cord with wear indicator, sturdy battery case, and well-fitting and durable probe protector.- Enhanced ergonomic design feels good in your hand, is easy to use (even with gloves) and quick, secure probe docking.- A complete family of testers with the features, functions, and price/performance to fit your applications and preferences.atribut:
- Width (mm): 78
- Depth (mm): 30
- Indication: Audible
- Ingress Protection Rating: IP64
- Maximum Voltage Sensed (V): 12 AC
- Minimum Voltage Sensed (V): 12 AC
- Length (mm): 240
- Part Number: OXD5168260F
- Safety Rating: Cat III 1000V
Daftar Harga mesin mixer Terbaru October 2026
| WIRASTAR Mixer Planetary (Mixer) | Rp999.900 |
| PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton) | Rp3.899.900 |
| FOMAC Dough Mixer Machine (Mesin Adonan) | Rp4.499.900 |
| TOSITA Mesin Molen | Rp7.899.900 |
| Makita Power Mixer | Rp6.099.900 |
| MONAKE Paint Mixer | Rp689.900 |
| ALDO Mesin Pengaduk Semen | Rp5.099.900 |
| Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk) | Rp21.999.900 |
| Makita Variable Speed Mixer | Rp2.799.900 |
| Wipro Mesin Pengaduk Semen | Rp5.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ilP103449669-1.jpg)
/p2P107786902-1.jpg)
/98P106081332-1.jpg)




/9tP108228353-1.jpg)



/P101002729-1.jpg)
/fdP103630553-1.jpg)
/fvP106082571-1.jpg)
/7aP107897262-1.jpg)
/1lP107622057-1.jpg)


/6aP109099226-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)