Beli mesin pengaduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp3.899.900

    PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Deskripsi:
    Concrete MixerPengaduk Semen
  2. TOSITA Mesin Molen
    Mulai

    Rp7.899.900

  3. ALDO Mesin Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp5.099.900

    ALDO Mesin Pengaduk Semen
    atribut:
    • Dimension D (mm): 700
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • Thickness Up Drum (mm): 1.2
    • Voltage (V/Hz): 220-50
  4. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  5. Wipro Mesin Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp5.799.900

    Wipro Mesin Pengaduk Semen
    atribut:
    • Amplitude of Frequency (mm): >1.2
    • Bar Length/Ruler (m): 1 (include)
    • Cable (mm²): 0.5x1.0
    • Capacity (L): 160
    • Drum Opening (mm): 415
    • Drum Rotation Speed (rpm): 26
    • Frequency (Hz): 50
    • Measuring (cm): 84x72x42
    • Motor Speed (rpm): 2800
    • No Load Speed (rpm): 6000/12000
    • Operation Mass (kg): 54.5
    • Power (W): 650
    • Voltage (V): 220
    • Wheel Diameter (inch): 9
  6. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  7. FIRMAN Concrete Mixer
    Mulai

    Rp5.799.900

    FIRMAN Concrete Mixer
    atribut:
    • Motor/Engine: Electrik Motor
    • Engine Model: 0.5HP
    • Motor Speed: 1450RPM
    • Volume Drum: 120L
    • Max. Output Volume: 90L
    • Operating Weight: 66kg
    • Dimension: 81x71x38cm
  8. GESAC CBN Insert H Material
    Mulai

    Rp429.900

    GESAC CBN Insert H Material
    Deskripsi:
    TCBN Insert H Material, Rhombic 80° Positive.
  9. Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)
    Deskripsi:
    Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.
    atribut:
    • Normal Capacity (L): 425
    • Engine Power (hp): 7
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
    • Oil Capacity (L): 2
    • Fuel Tank Capacity (L): 5
    • Pulley Size (inch): 20
    • Engine Start: Crank
    • Fuel Type: Diesel
  10. GESAC Endmill Holder
    Mulai

    Rp1.099.900

    GESAC Endmill Holder
    Deskripsi:
    Endmill Holder, 2 flute, APKT11-MEB190016R02W15AP11
  11. UVEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    UVEX Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    - "X"-branded safety spectacles with a modern, sporty design.- comfortable protection with the X-tended eye shield.- X-twist side arm technology delivers non-slip fit for optimum protection.- duo-spherical lens delivers excellent field of vision.- large field of vision.- innovative uvex duo component technology for maximum wearer comfort.- excellent ventilation around the eye area.- can easily be combined with other PPE.
  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. Future Star Concrete Mixer Beton
    Mulai

    Rp99.999.900

    Future Star Concrete Mixer Beton
    atribut:
    • Accuracy Water Supply (%): ≤2
    • Interesting Speed (km/hour): 20
  14. FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    Mulai

    Rp6.799.900

    FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)
    atribut:
    • Speed (rpm): 2980
    • Machine: Motor Electric
  15. TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    Mulai

    Rp159.999.900

    TIGON Concrete Mixer Hydraulic
    atribut:
    • Dimensions (mm): 3000x2500x2500
    • Capacity (L): 500
    • Engine: DIESEL CHANGFA 1110
    • Speed of Drum (rpm): 14
    • Productivity (mᵌ): 18
Daftar Harga mesin pengaduk Terbaru October 2026
PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Rp3.899.900
TOSITA Mesin MolenRp7.899.900
ALDO Mesin Pengaduk SemenRp5.099.900
Tropic Pengaduk SemenRp11.999.900
Wipro Mesin Pengaduk SemenRp5.799.900
Wipro Siku Magnet LasRp29.900
FIRMAN Concrete MixerRp5.799.900
GESAC CBN Insert H MaterialRp429.900
Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Rp21.999.900
GESAC Endmill HolderRp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)