MONAKE Paint Mixer

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Power Value (W)1200
Rated Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.
Feature
• 1 x Electric Mixer
• 1 x Manual Book

Ulasan Produk