Beli mesin bordir komputer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIRAPAX Skin
    Mulai

    Rp16.999.900

    WIRAPAX Skin
    Deskripsi:
    Mesin skin blister sebenarnya kedua mesin yang berbeda dari segi pengoperasian dan hasilnya. Namun, baik mesin skin maupun mesin blister memiliki fungsi mengemas produk. Mesin skin blister biasanya digunakan untuk membungkus produk perkakas atau spare part kendaraan dan mainan anak-anak. Tujuannya, untuk menjaga produk agar tidak berkarat dan berdebu.Sedangkan dari cara penggunaan dan jenis plastik yang digunakan mesin skin blister berbeda. Seringkali kedua mesin ini disamagunakan terkait satu proses. Padahal, hasil yang dikemas sudah jelas berbeda. Jika diambil kesimpulannya mesin skin dapat menghasilkan proses kemas dengan cara plastik dipanaskan lalu merekat sesuai dengan bentuk produk.Skin Packaging Machine TB-390 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Skin Packaging Machine TB-390 ini bertenaga daya listrik 7,5 Kw. Serta Packaging Area: 390x540 mm, Packing Speed 50~60 pcs/h. Juga memiliki bobot mesin 135 kg. Mesin skin namanya terdengar asing sehingga banyak orang yang tidak mengetahui seperti apa dan apa kegunaanya, tetapi jika sudah dikaitkan dengan produk produk seperti rem motor, spare part motor, dan lain lain lalu ditanya seperti apa kemasannya, maka akan terlintas bayangan seperti apa dan bagaimana kegunaan dari mesin tersebut. Mesin skin merupakan mesin yang digunakan untuk membantu proses pengemasan berbagai jenis produk teknik.Pengoperasian yang sangat mudah dan dapat digunakan untuk berbagai macam produk. Melindungi produk dari kelembaban dan berkarat. Banyak diaplikasikan untuk pengemasan spare-part, hardware, dll.FiturKonstruksi kokoh dari besi.Elemen pemanas infrared untuk pemanasan yang cepat dan merata .Kecepatan sampai dengan 60pcs/hr.Pompa vacuum ganda.
  2. ALDO Mesin Jahit Karung
    Mulai

    Rp1.199.900

    ALDO Mesin Jahit Karung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. IWARA Mesin Jahit Karung Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARA Mesin Jahit Karung Set
    atribut:
    • Type: GK9-2
    • Power (W): 90-250
    • Main Voltage (V): 220/110
    • Motor Speed (rpm): 800-1200
    • Sewing Spee (stiches/minute): 1200-1500
    • Sewing Type: 1 Thread
    • Material: High Quality
    • Stitch Length (mm): 8-10
    • Thickness Of Sewing (mm): 0.3-10
  4. APHOME Sapu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    APHOME Sapu
    Deskripsi:
    Satu set sapu dan pengki ini akan membantu semua untuk membersihkan rumah.- Pengki dilengkapi dengan sisir sehingga rambut2 dan kotoran yang menyangkut di ijuk sapu akan terangkat maksimal.- Sapu dapat berputar sehingga bisa menyapu sudut ruangan dengan mudah- Sapu dapat digantung bersamaan dengan pengki dan bisa dilipat sehingga mudah untuk disimpan- Handle sapu dan pengki lembut, , nyaman dipegang dan digunakan- Rambut sapu berbentuk sudut 45 derajat sehingga lebih maksimal dalam membersihkan ruangan.Set Konten : Sapu dan Pengki
    atribut:
    • Material: Tiang Stainless Mix dengan Plastik PP
  5. TORA Mesin Jahit Nirkabel
    Mulai

    Rp2.199.900

    TORA Mesin Jahit Nirkabel
    atribut:
    • Power (W): 210
    • Speed (rpm): 12900
    • Dimensions (cm): 27x29x20.5
    • Battery Capacity (V/Ah): 36/2.6
    • Accessories: Cable Charger
  6. Kaesar Mesin Jahit Karung
    Mulai

    Rp999.900

    Kaesar Mesin Jahit Karung
    Deskripsi:
    - 1 Jarum, 1 Benang - Ketebalan Jahit Hingga 8mm - Voltage 220V - Power 90 Watt - RPM 9000r/menit- Amp 0.75 A - Freq 50 Hz
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 90
    • Speed (rpm): 9000
  7. Fantoni Kursi Kantor Direktur
    Mulai

    Rp1.799.900

    Fantoni Kursi Kantor Direktur
    Deskripsi:
    Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  8. JUKI Mesin Jahit Industrial
    Mulai

    Rp7.099.900

    JUKI Mesin Jahit Industrial
    atribut:
    • Machine Type: Industrial
    • Maximum Thickness of Material (mm): 10
    • Speed (spm): 4500
  9. Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Mulai

    Rp42.900

    Golden (Textile) Lampu Mesin Jahit Colokan Listrik
    Deskripsi:
    Indohose Golden C810MP Lampu Mesin Jahit Magnet Colokan Listrik - LED 10 TitikModel : Lampu Led Untuk Mesin Jahit (10 Titik LED)Cara pemakaian:1. Aturlah tiang elastis/Pipa fleksibel pada lampu LED kearah yang anda inginkan2. Tempelkan lampu ke mesin jahit berbodi besi/benda yang dapat menempel pada magnet3. Lampu dipasang/disambung ke dinamo (Untuk Skun) / Saklar (Untuk Colokan Listrik) on-off pada mesin jahit4. Lampu LED ini hanya bisa ditempelkan pada mesin Jahit berbodi besi atau yang benda yang bersifat dapat menempel pada magnet (mesin jahit industri & tradisional), apabila pembeli menggunakan mesin jahit bodi plastik, maka lampu LED ini dapat ditempelkan dengan bantuan lem/double tape.
    atribut:
    • Light Color: White
    • Voltage (V): 110-240 AC
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 1.0
  10. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  11. WIRAPAX Shrink
    Mulai

    Rp10.999.900

    WIRAPAX Shrink
    Deskripsi:
    Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.Shrink Tunnel BS-4525A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Shrink Tunnel BS-4525A ini bertenaga daya listrik 6,5 kW. Serta Loading 10 kg dan Tunnel Size (LxWxH) 90 x 45 x (5-25) cm. Juga memiliki bobot mesin 90 kg. Keunggulan Shrink Tunnel BS-4525A:Tinggi tunnel yang dapat diatur secara manualSistem penggunaan yang sederhana.Konstruksi rangka besi.Warm-Up Time cepat.Konveyor roll atau mesh yang berkualitas.Pengatur kecepatan konveyor digital.Kecepatan Conveyor 0-10 m / min.Kontrol suhu udara 0 ° hingga 200 ° C.Pilihan jenis conveyor Mesh atau Roller .
  12. CIG Fireman HyGloves
    Mulai

    Rp1.799.900

    CIG Fireman HyGloves
    atribut:
    • Material: Premium Split Cowhide
    • Size: M
Daftar Harga mesin bordir komputer Terbaru January 2026
WIRAPAX SkinRp16.999.900
YamamaxPRO Mesin Jahit KarungRp689.900
ALDO Mesin Jahit KarungRp1.199.900
IWARA Mesin Jahit Karung SetRp1.199.900
APHOME SapuRp25.900
TORA Mesin Jahit NirkabelRp2.199.900
Kaesar Mesin Jahit KarungRp999.900
Fantoni Kursi Kantor DirekturRp1.799.900
JUKI Mesin Jahit IndustrialRp7.099.900
Mesin HL Spool Holder Axle S/2Rp7.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)