Beli singer mesin jahit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SINGER (sewing) All-Purpose Oil
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    SINGER (sewing) All-Purpose Oil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 4x4x12.5
  2. SINGER (sewing) Industrial Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    SINGER (sewing) Industrial Oil
    atribut:
    • Size (L): 1
  3. ALDO Mesin Jahit Karung
    Mulai

    Rp1.199.900

    ALDO Mesin Jahit Karung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

    BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 8
    • Top Width (mm): 9.5
  5. Crown Ha Bobbin Plastic Transparent Thickness 11.5mm
    Mulai

    Rp4.900

    Crown Ha Bobbin Plastic Transparent Thickness 11.5mm
    Deskripsi:
    For general household sewing machines with a thickness of 11.5 mm. It can also be used for sewing machines that use a bobbin case.household use
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
    • Width (mm): 11.5
    • Outer Diameter (φmm): 20.5
    • Inner Diameter (Φmm): 6.2
  6. Fantoni Kursi Kantor Direktur
    Mulai

    Rp1.799.900

    Fantoni Kursi Kantor Direktur
    Deskripsi:
    Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  7. JUKI Mesin Jahit Industrial
    Mulai

    Rp7.099.900

    JUKI Mesin Jahit Industrial
    atribut:
    • Machine Type: Industrial
    • Maximum Thickness of Material (mm): 10
    • Speed (spm): 4500
  8. JUKI For Professional Sewing Machines Bobbin
    Mulai

    Rp37.900

    JUKI For Professional Sewing Machines Bobbin
    atribut:
    • Suitable Models: SL-300EX/TL-25SP/TL-30/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP mini
  9. IWARA Mesin Jahit Karung Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    IWARA Mesin Jahit Karung Set
    atribut:
    • Type: GK9-2
    • Power (W): 90-250
    • Main Voltage (V): 220/110
    • Motor Speed (rpm): 800-1200
    • Sewing Spee (stiches/minute): 1200-1500
    • Sewing Type: 1 Thread
    • Material: High Quality
    • Stitch Length (mm): 8-10
    • Thickness Of Sewing (mm): 0.3-10
  10. APHOME Sapu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    APHOME Sapu
    Deskripsi:
    Satu set sapu dan pengki ini akan membantu semua untuk membersihkan rumah.- Pengki dilengkapi dengan sisir sehingga rambut2 dan kotoran yang menyangkut di ijuk sapu akan terangkat maksimal.- Sapu dapat berputar sehingga bisa menyapu sudut ruangan dengan mudah- Sapu dapat digantung bersamaan dengan pengki dan bisa dilipat sehingga mudah untuk disimpan- Handle sapu dan pengki lembut, , nyaman dipegang dan digunakan- Rambut sapu berbentuk sudut 45 derajat sehingga lebih maksimal dalam membersihkan ruangan.Set Konten : Sapu dan Pengki
    atribut:
    • Material: Tiang Stainless Mix dengan Plastik PP
  11. TORA Mesin Jahit Nirkabel
    Mulai

    Rp2.199.900

    TORA Mesin Jahit Nirkabel
    atribut:
    • Power (W): 210
    • Speed (rpm): 12900
    • Dimensions (cm): 27x29x20.5
    • Battery Capacity (V/Ah): 36/2.6
    • Accessories: Cable Charger
  12. WIRAPAX Skin
    Mulai

    Rp16.999.900

    WIRAPAX Skin
    Deskripsi:
    Mesin skin blister sebenarnya kedua mesin yang berbeda dari segi pengoperasian dan hasilnya. Namun, baik mesin skin maupun mesin blister memiliki fungsi mengemas produk. Mesin skin blister biasanya digunakan untuk membungkus produk perkakas atau spare part kendaraan dan mainan anak-anak. Tujuannya, untuk menjaga produk agar tidak berkarat dan berdebu.Sedangkan dari cara penggunaan dan jenis plastik yang digunakan mesin skin blister berbeda. Seringkali kedua mesin ini disamagunakan terkait satu proses. Padahal, hasil yang dikemas sudah jelas berbeda. Jika diambil kesimpulannya mesin skin dapat menghasilkan proses kemas dengan cara plastik dipanaskan lalu merekat sesuai dengan bentuk produk.Skin Packaging Machine TB-390 bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Skin Packaging Machine TB-390 ini bertenaga daya listrik 7,5 Kw. Serta Packaging Area: 390x540 mm, Packing Speed 50~60 pcs/h. Juga memiliki bobot mesin 135 kg. Mesin skin namanya terdengar asing sehingga banyak orang yang tidak mengetahui seperti apa dan apa kegunaanya, tetapi jika sudah dikaitkan dengan produk produk seperti rem motor, spare part motor, dan lain lain lalu ditanya seperti apa kemasannya, maka akan terlintas bayangan seperti apa dan bagaimana kegunaan dari mesin tersebut. Mesin skin merupakan mesin yang digunakan untuk membantu proses pengemasan berbagai jenis produk teknik.Pengoperasian yang sangat mudah dan dapat digunakan untuk berbagai macam produk. Melindungi produk dari kelembaban dan berkarat. Banyak diaplikasikan untuk pengemasan spare-part, hardware, dll.FiturKonstruksi kokoh dari besi.Elemen pemanas infrared untuk pemanasan yang cepat dan merata .Kecepatan sampai dengan 60pcs/hr.Pompa vacuum ganda.
  13. Kaesar Mesin Jahit Karung
    Mulai

    Rp999.900

    Kaesar Mesin Jahit Karung
    Deskripsi:
    - 1 Jarum, 1 Benang - Ketebalan Jahit Hingga 8mm - Voltage 220V - Power 90 Watt - RPM 9000r/menit- Amp 0.75 A - Freq 50 Hz
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 90
    • Speed (rpm): 9000
Daftar Harga singer mesin jahit Terbaru January 2026
SINGER (sewing) All-Purpose OilRp6.900
SINGER (sewing) Industrial OilRp219.900
ALDO Mesin Jahit KarungRp1.199.900
YamamaxPRO Mesin Jahit KarungRp689.900
Mesin HL Spool Holder Axle S/2Rp7.900
BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Rp20.900
Crown Ha Bobbin Plastic Transparent Thickness 11.5mmRp4.900
Fantoni Kursi Kantor DirekturRp1.799.900
JUKI Mesin Jahit IndustrialRp7.099.900
JUKI For Professional Sewing Machines BobbinRp37.900

Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)