JUKI Mesin Jahit Industrial

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Machine TypeIndustrial
Maximum Thickness of Material (mm)10
Speed (spm)4500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Berfungsi menjahit lurus dengan jarum 1
- Kecepatan mesin dapat diatur
- Kecepatan 4500 S.P.M.
- Maksimal ketebalan Bahan 10 mm
- Jarak jahitan dapat diatur hingga 5.0 mm
- Pengangkat sepatu dapat diangkat hingga 7.0 mm (tangan) - 13.0 mm (lutut)
- GARANSI SERVICE 1 TAHUN

Paket Penjualan :
- 1x Mesin Jahit JUKI DDL 8100E
- 1x Dinamo CERVO
- 1x Meja Mesin Jahit Triplek Grade A
- 1x Kaki Industrial IMPOR Model T/I
- 1x Tool Kit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan