Beli mesin jahit typical di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALDO Mesin Jahit Karungatribut:
- Voltage (V): 220
- APHOME SapuDeskripsi:Satu set sapu dan pengki ini akan membantu semua untuk membersihkan rumah.- Pengki dilengkapi dengan sisir sehingga rambut2 dan kotoran yang menyangkut di ijuk sapu akan terangkat maksimal.- Sapu dapat berputar sehingga bisa menyapu sudut ruangan dengan mudah- Sapu dapat digantung bersamaan dengan pengki dan bisa dilipat sehingga mudah untuk disimpan- Handle sapu dan pengki lembut, , nyaman dipegang dan digunakan- Rambut sapu berbentuk sudut 45 derajat sehingga lebih maksimal dalam membersihkan ruangan.Set Konten : Sapu dan Pengkiatribut:
- Material: Tiang Stainless Mix dengan Plastik PP
- SINGER (sewing) All-Purpose Oilatribut:
- Dimensions (cm): 4x4x12.5
- Fantoni Kursi Kantor DirekturDeskripsi:Kursi yang mengusung konsep modern ini merupakan salah satu furniture yang mementingkan kenyamanan dan kelancaran fungsi, sehingga Anda tak akan merasa lelah bekerja dalam waktu lama.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- Adjustable Armrest- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- IWARA Mesin Jahit Karung Setatribut:
- Type: GK9-2
- Power (W): 90-250
- Main Voltage (V): 220/110
- Motor Speed (rpm): 800-1200
- Sewing Spee (stiches/minute): 1200-1500
- Sewing Type: 1 Thread
- Material: High Quality
- Stitch Length (mm): 8-10
- Thickness Of Sewing (mm): 0.3-10
- TORA Mesin Jahit Nirkabelatribut:
- Power (W): 210
- Speed (rpm): 12900
- Dimensions (cm): 27x29x20.5
- Battery Capacity (V/Ah): 36/2.6
- Accessories: Cable Charger
- Flying Tiger Jarum Mesin Jahit IndustriDeskripsi:Indohose Flying Tiger DBx1 Size 8-25 Jarum Mesin Jahit IndustriSize Flying Tiger :No. 9 untuk Jahit Bahan Tipis sekali seperti Silk, dllNo.11 untuk Chiffon dllNo. 13 untuk Katun TipisNo. 14 untuk Katun TebalNo. 16 untuk Denim RinganNo. 18 untuk DenimNo. 21 untuk Denim Tebal - KulsinNo. 22,23,24,25 untuk bahan Super Tebal (Tas, Sepatu, Jacket, Terpal, Jok Mobil, DLL)
- Mark Refrigerant Air Dryeratribut:
- Pressure (bar): 13
- Voltage (V): 230
- Phase (Ph): 1
- Frequency (Hz): 50
- monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Sambung PutihDeskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.atribut:
- Color: Putih
- Type: Sambung
- Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
- Material: Katun Campuran
Daftar Harga mesin jahit typical Terbaru December 2025
| YamamaxPRO Mesin Jahit Karung | Rp689.900 |
| ALDO Mesin Jahit Karung | Rp1.199.900 |
| APHOME Sapu | Rp26.000 |
| SINGER (sewing) All-Purpose Oil | Rp7.000 |
| Mesin HL Spool Holder Axle S/2 | Rp8.000 |
| Fantoni Kursi Kantor Direktur | Rp1.799.900 |
| PIN Gunting Kain Jahit Baja Profesional Tajam | Rp119.900 |
| IWARA Mesin Jahit Karung Set | Rp1.199.900 |
| TORA Mesin Jahit Nirkabel | Rp2.199.900 |
| BESTIR Bench Vise (Ragum) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/SINGER%20(sewing)%20All-Purpose%20Oil/pjP102943919-2.jpg)





/qyP108900970-1.jpg)