Beli mesin amplas tembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NRT-PRO Mesin AmplasDeskripsi:Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debuatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Mesin HL Sanderatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- TEKIRO Mesin AmplasDeskripsi:TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIROatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Average Air Consumption (CFM): 1.6
- Diameter Orbit (mm): 5
- Noise Level (dBa): 80
- Minimum Hose Size (inch): 3/8
- Minimum Hose Size (mm): 10
- Speed (rpm): 11000
- Vibration (m/s2): 0.8
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)Deskripsi:It is lightweight and compact so you can work with one hand.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler, spanner, pad, hose, dust bag, oil feeder
- Type: Dust catcher
- Overall Length (mm): 160
- Weight (kg): 0.9
- Overall Height (mm): 94
- Working Pressure (MPa): 0.62
- Air Outlet: PT1/4
- Orbit Diameter (mm): 5
- Use Hose Diameter (mm): 6.5
- Pad Size (Ø mm): 125
- Air Consumption (L/minute): 340
- Revolution Per Minute (rpm): 10000
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Air coupler 20PM
- Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
- Air Consumption (m³/minute): 0.26
- Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
- Mass (kg): 0.85
- No Load Speed (rpm): 9000
- Orbit Diamond (mm): 3
- Pad Dimensions (mm): 73 x 98
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- NRT-PRO Planeratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Revolution Per Minute (rpm): 16000
- monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)Deskripsi:Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.atribut:
- Air Outlet: PT1/4
- No Load Rotation Speed (rpm): 18000
- Wipro Mesin Amplasatribut:
- Long Length (with Extention) (cm): 170
- Disc Diameter (mm): 225
- Power/Voltage (W/V): 710/220
- No Load Speed (rpm): 700-1700
- Short Length (without Extention) (cm): 120
- Mesin HL High Pressure Cleaneratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- HP Toner Cartridge 136A untuk Printer LaserJetatribut:
- Color: Black
- Cartridges Capacity: High Capacity Cartridges
- Dimensions without Stand (WxDxH) (mm): 364x109x136
- Hardware Compatibility: HP LaserJet M209dwe Printer, HP LaserJet M209dw Printer, HP LaserJet M211d Printer, HP LaserJet M211dw Printer, HP LaserJet MFP M233dw Printer, HP LaserJet MFP M233sdn Printer, HP LaserJet MFP M233sdw Printer, HP LaserJet MFP M234dwe Printer, HP LaserJet
- Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.33x4.29x5.35
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Operating Temperature Range (°C): 15 to 25
- Page Yield: 1150 pages
- Page Yield (black and white): 1,150 pages
- Print Technology: Laser
- Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
- Recycled Material Content: 0.19
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- Supply Type: Cartridges
- Technology: Laser
Daftar Harga mesin amplas tembok Terbaru March 2026
| NRT-PRO Mesin Amplas | Rp349.900 |
| Mesin HL Sander | Rp329.900 |
| TEKIRO Mesin Amplas | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda | Rp1.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type) | Rp2.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin) | Rp2.399.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102250077-1.jpg)


/bwP101563428-2.jpg)


/P101001160-1.jpg)



/eaP101578514-4.jpg)


/HP%20Toner%20Cartridge%20136A%20untuk%20Printer%20LaserJet/4fP107030159-1.jpg)