TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Air inlet (inch)1/4
Average Air Consumption (CFM)1.6
Diameter Orbit (mm)5
Noise Level (dBa)80
Minimum Hose Size (inch)3/8
Minimum Hose Size (mm)10
Speed (rpm)11000
Vibration (m/s2)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKAS

KODE : AT-OS1873
ORIGINAL TEKIRO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan