NRT-PRO Belt Sander

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)1200
No Load Speed (rpm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin amplas model tank dari NRT-PRO ukuran 4 INCH. Digunakan untuk menghaluskan permukaan pada material kayu dan lain-lain. Memiliki lubang untuk kantong penyimpanan serbuk kayu.
Sudah termasuk 1 Buah Amplas ukuran Grit 80.
Kelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 4610HD :
- Sarung Debu
- Carbon Brush
Kegunaan
- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata. - Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembok

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait