KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)56.5x28x33
Disc Size (inch)6
Input Power (W)370
Belt Size (inch)4x36
No Load Speed (rpm)2850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan