Beli mesin amplas duduk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Amplas & Gerindaatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Dudukatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (mm): 56.5x28x33
- Disc Size (inch): 6
- Input Power (W): 370
- Belt Size (inch): 4x36
- No Load Speed (rpm): 2850
- KRISBOW Mesin Amplas Dudukatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/1500
- Max. Sanding Width (mm): 405
- Max. Workpiece Heigth (mm): 130
- Maximum Sanding Depth (mm): 5
- Drum Rotation Speed (rpm): 1440
- Drum Size (mm): 132x410
- Dimensions (mm): 1030x1000x1030
- Dust Port Diameter (mm): 100
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- NRT-PRO Mesin AmplasDeskripsi:Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debuatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Wipro Belt Sander Machineatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Sanding Disc (mm): 150
- Sanding Belt (mm): 100x914
- No Load Speed (rpm): 2850
- Part Number: MM 491G
- DAYTON Combination Grinding & Sanding MachineDeskripsi:Benchtop belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. These machines are more compact than floor standing machines. They sit on benchtops, stands, or other flat surfaces or may be placed on carts for repositioning or moving around a shop.atribut:
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- KRISBOW Mesin Amplasatribut:
- Orbital Frequency (rpm): 12000
- RYU Table Saw (Gergaji Meja)Deskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- DAYTON Belt Grinding & Sanding MachineDeskripsi:Floor standing belt machines provide a fixed workstation for grinding and sanding larger workpieces than benchtop machines.atribut:
- UNSPSC: 27112708
- Belt Length (inch): 48
- Compatible Workpiece Material: Metal; Plastic; Wood
- Phase: Single-Phase
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Fixed
- Standards: CSA
- JET Combination Grinding & Sanding MachineDeskripsi:Floor standing belt and disc machines have a belt for flatwork and shaping inside curves plus a disc for shaping outside curves and squaring or angling edges. They provide a fixed workstation for sanding and grinding larger workpieces than benchtop machines.atribut:
- UNSPSC: 27112708
- Power Source: Corded
- Table Material: Cast Iron
- BOSCH Sander (Mesin Amplas)Deskripsi:Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
- Makita Finishing SanderDeskripsi:The Makita 1/3 Sheet Finishing Sander (model BO3710) combines fast, smooth performance with a contoured rubberized palm grip and ease-of-use features. The BO3710 is ideal for woodworkers and finish carpenters who require a best-in-class sander. The precision engineered all ball bearing construction is engineered to reduce vibration and noise. The efficient through-the-pad dust collection system helps provide a cleaner work environment, while the fabric dust bag has an extra wide mouth for faster disposal.
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- KRISBOW Kunci MCBatribut:
- Type: Out Std
- BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)atribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
Daftar Harga mesin amplas duduk Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas Duduk | Rp21.999.900 |
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| NRT-PRO Mesin Amplas | Rp349.900 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp899.900 |
| Wipro Belt Sander Machine | Rp2.699.900 |
| DAYTON Combination Grinding & Sanding Machine | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Mesin Amplas | Rp589.900 |
| RYU Table Saw (Gergaji Meja) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P103083597-2.jpg)

/6dP101515229-2.jpg)



/hlP103684633-1.jpg)


/P101518725-2.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/cdP105544445-1.jpg)
/cmP105544454-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Pengaman%20Kunci/KRISBOW%20Kunci%20MCB/P101516851-1.jpg)
/P103083621-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)