Wipro Belt Sander Machine

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Sanding Disc (mm)150
Sanding Belt (mm)100x914
No Load Speed (rpm)2850
Part NumberMM 491G

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk